100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(3000本)
特価
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイル
頭なしの仕上釘です。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
1箱(3000本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。 白色 直径(Φmm)0.6 線径(Φmm)0.6
1箱
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ 使用ホース内径(Φmm)7以上 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(3000本×5箱)
5,108 税込5,619
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。 適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35 トラスコ品番378-0236 幅(mm)47 全長(mm)238 高さ(mm)162 使用空気圧力(MPa)0.44~0.69 本数('ピン装填数)100本 空気消費量(L/本)0.55
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm) トラスコ品番378-0244 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6 空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241 使用ホース高圧専用 適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655 使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1箱(1000本)
25,980 税込28,578
30日以内出荷

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイル
頭がないので、目立ちにくい仕上げ釘です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 線径(mm)0.6
1箱(3000本)
1,004 税込1,104
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マックスピンネイラ
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業! ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース トラスコ品番783-2915 質量(kg)1.3 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267 適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)ピンネイラ
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×191×255 ステープル装填数200本 適合ピンネイル長さ(mm)40
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4 仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm 付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番160-6469 質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226 バッテリー電圧(V)14.4/18 公称容量(Ah)2.5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ
バッテリー電圧(V)18/14.4 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書 種別本体・ケース付 質量(kg)1.5k バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ピン釘打機
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整 コンパクトボディ
付属品保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個 質量(kg)1 使用釘(mm)15~35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 空気消費量(L/本)0.5(1.96MPa(20kgf/cm2)時) アズワン品番64-7056-33 使用ホース高圧専用 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。 トラスコ品番160-6470 幅(mm)80 全長(mm)264 質量(kg)2.1 高さ(mm)226 ネイル装填本数100 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース トラスコ品番195-0090 質量(kg)1.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215 足長(mm)12~45 使用空気圧力(MPa)0.45~0.7 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ピン釘 太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6 装填数100本
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。空打ち防止機能付です。誤射防止安全ダブルトリガー式です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 仕様ピン釘装填本数:100本 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)900 種類釘:ピン釘 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×57×173 足長(mm)釘:12~35 使用空気圧力(MPa)0.45~0.7 ベースオイルタービンオイルISOVG32 太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(2000本×5箱)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
用途巾木・廻り縁などに。 適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 特性釘残量お知らせ:あり
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」。ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様電池・充電器別売、ケース付き●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270 付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)- 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(0.53MB)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷





1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌々日出荷


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)