ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全長(mm)150
先端径(mm)2
エスコ品番EA572DL-2
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)10
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
トラスコ品番448-3383
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
トラスコ品番485-0971
幅(mm)9.52
材質/仕上機械構造用炭素鋼/クロムメッキ
質量(g)80
硬度54±1
軸八角軸
呼び径(Φmm)【先端】2.0
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1933
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。
八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180
セット内容2、3、4、5、6、8mm
材質クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に
寸法(mm)H190×W52×D113
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に
材質クロームバナジューム
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。耐久性にも優れています。
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ピンの打ち抜きに。釘の頭を沈める時に。狭い場所や隅を打ちつける時に。金鎚の入らないところの釘打ちに。
表面はクロームメッキ処理されています。
長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。
カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。
湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150
軸長(mm)42、44、45、48、48、49
グリップ径(Φmm)11
入数6
先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スタンダードなテーパーピンポンチ。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)120
滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)82
アズワン品番64-2229-30
先端径(Φmm)2
1本
¥1,230
税込¥1,353
8日以内出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)120
質量(g)90
アズワン品番64-7905-78
先端径(Φmm)2
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)115
質量(g)30
ハンドル径(Φmm)8
アズワン品番64-2229-65
先端径(Φmm)2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
胴径(Φmm)10
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150
セット内容(mm)2・3・4・5・6・7
六角軸二面幅(mm)10
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)120
胴径(Φmm)10
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
関連キーワード
1
2
3
次へ