トラスコ品番448-3456
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)141
ハンドル径(Φmm)12
アズワン品番64-2229-76
先端径(Φmm)8
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,030
税込¥3,333
8日以内出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。
八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180
セット内容2、3、4、5、6、8mm
材質クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)8
アズワン品番64-2229-19
1本
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)152
アズワン品番64-2229-37
先端径(Φmm)8
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
硬度54±1
材質機械構造用炭素鋼
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
仕様ハンドガード付
材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
タイプ八角胴
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)640
硬度54±1
トラスコ品番327-1374
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
全長(mm)150
材質炭素工具鋼(SK)
硬度HRC50~52
外径(mm)10
全長(mm)150
質量(g)450
アズワン品番64-2229-62
先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。耐久性にも優れています。
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
先端径(mm)2・3・4・5・6・8
仕様クロムバナジウム鋼
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)150
質量(g)90
アズワン品番64-7905-84
先端径(Φmm)8
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)14
全長(mm)150
質量(g)135
アズワン品番64-7905-73
先端径(Φmm)8
1本
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)152
アズワン品番64-2229-28
先端径(Φmm)8
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質特殊バネ鋼
全長(mm)200
アズワン品番64-2228-93
先端径(Φmm)8
1本
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
表面はクロームメッキ処理されています。
長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。
カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。
湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
全長(mm)150
グリップ径(Φmm)11
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)81
ハンドル径(Φmm)10
アズワン品番64-2229-75
先端径(Φmm)8
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ