タイピンマイク
MH-62A4B
高感度タイプ
イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク
FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番294-7463
適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
トラスコ品番297-9802
質量(g)52
対応機種IC-4855
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742
質量(g)110
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)20
感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧115dB/SPL
端子Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番355-4694
適合本体VLM-850
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番125-6437
適合機種SRFD1
質量(g)33
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番336-8793
適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508
質量(g)35
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW
質量(g)86
形式単一指向性エレクレット型
感度-47±4dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25
対応機種MM-SPAMP8
電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)
周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz
電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E(FM)
コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)
ケーブル長(mm)約900
アンテナ形式:ダイポール型
インピーダンス(Ω)680
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
イヤホン形状開放型
トラスコ品番406-0075
適合機種IC-4500
質量(g)130
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器
電源単三形乾電池(R6PU)1個
方式PLLシンセサイザー方式
周波数(MHz)300
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードカール
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。
仕様イヤホン(EH-15)付
トラスコ品番510-0101
適合機種IC-4088D、4088、4008W
質量(g)62
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
イヤホンジャック付
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードストレート
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
適合機種DJ-TX80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類特定小電力トランシーバー
材質本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)受信待ち受け時 約50
送信出力10mW
付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)422.050~422.300
通信方法単信方式
電波形式F3E
スピーカー出力(mW)500/8Ω
マイク:装着を感じさせない小型タイピンマイク。自在に装着できる回転クリップ。
イヤホン:選べる4種のバリエーション。ストレートコードタイプ。左右どちらの耳にも装着可。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター
質量(g)約50
ケーブル長(m)約1
防水性IP54
イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
イヤホンの交換が可能。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
アズワン品番64-8501-95
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型
イヤホン別売り
用途サイドPTT型
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)950
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
電池BR1225 3V
電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回
動作温度(℃)-10~+50
音圧感度(dB)-54±3
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)950
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
動作温度(℃)-10~+50
音圧感度(dB)-54±3
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途タイピンマイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
SRFD1本体に直接装着するタイプです。
トラスコ品番263-7478
適合機種SRFD1
品名イヤホン付タイピンマイク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク
付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能
セット内容本体×1
材質鉄、PVC、PP
ケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
イヤホン一体型。イヤホンは左右どちらの耳へも装着可
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
トラスコ品番452-5890
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ
同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番336-8467
質量(g)40
対応機種IC-4100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
より対線コードタイプ
インイヤーフィット型
トラスコ品番470-0435
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
より対線コードタイプ
インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0429
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
色グレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
色グレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
より対線コードタイプ
耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番470-0434
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マイクを胸元にとめて送受信できる小型のタイピン型マイク。イヤホンは取り外し可能
トラスコ品番423-3883
品名イヤホン付タイピンマイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
より対線コードタイプ
耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0430
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ