倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
寸法(Φ×高さH)(mm)46×44
質量(g)74
種類スケールルーペ
こんなお得な商品も!

スケールルーペ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
見たいものをルーペの下、見たいものの上にルーペを乗せて使用します。
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別-
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(Φmm)35
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍
レンズ径(Φmm)28
トラスコ品番276-8526
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)20
種類スケールルーペ
測定範囲(mm)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43
最小目盛(mm)0.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。
寸法(mm)39×24×22
種類携帯用
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。
種類スケールルーペ
材質(レンズ)ガラス
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
付属品本体収納袋付
質量(g)40
種類スケールルーペ
寸法(Φ×高さH)(mm)37×50
目盛範囲センター0mm、左右12mm
最小目盛(mm)0.1
視野25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
スームルーペ 816用のアクリルカバーです。
ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。
このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。
本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。
用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。
適合スームルーペ 816
質量(g)149
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65
倍率(倍)8~16
最小目盛(mm)0.1、0.005"
視度調整範囲+2.5D~-5D
視野20Φ~10Φ
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
ピーク・スケール・ルーペに照明装置を付けて検査能力をUP。品質管理に最適
用途表面の形状検査。
付属品スタンダードスケール(十字線、横軸目盛)取付済
種類スケールルーペ
レンズとスケールとの結合による簡易で正権な光学測定器です。
諸収差を可能な限り除去した2群3枚構成のケルネル・タイプで、焦点調節輪付き
スケールプレートNo1付き
仕様●拡大率:7X●視野:24mmΦ●有効径:18mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ、角度、R測定●測定範囲/スケールプレート:±10mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:36Φ×57mm●重量:56g●コード番号:119-0170790
アズワン品番67-4848-24
1個
¥5,300
税込¥5,830
6日以内出荷
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。
外径×高さH(Φmm×mm)37×28
寸法(mm)(レンズ)23
質量(g)10
種類アイルーペ
材質(レンズ)ガラス
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様LEDライト付
付属品ポーチ付
材質(本体)ABS
種類手持ち式
使用電池単4形×3個(別売)
材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用
適合本体No.1975用
タイプstandard
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。150W RMS(ピーク電力300W)。内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式。200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度。リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。ラインレベルLFEインプット。200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。調整可能なフロアスパイク。200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。
1台
¥72,980
税込¥80,278
12日以内出荷
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール
動作電圧(V)10~36
LabelWriterラベル. DYMO製LWラベル。このラベルライター用ラベルは、ラベルを1枚印刷したり、一度に数百枚のラベルを印刷したりできるように、ラベルライタープリンタ専用に設計されています。ラベリング作業に必要な性能と多様性を発揮する標準ラベルとして利用できます。また、耐久性のあるラベルも用意されており、このラベルは貼りにくい面でも長持ちし、過酷な条件下で長時間耐えられます。この優れたテープは剥がしやすく、あらゆる面にラベルを素早く簡単に貼り付けることができます。さまざまな幅、模様、テキストの色が用意されており、あらゆるニーズに対応できます。このラベルは、熱転写印刷技術によって作成されており、テキストがはっきり表示されるため、高価なインクやトナーの追加コストは不要です。この保護コーティングされたラベルは接着力が非常に強く、湿気、極温、過酷な環境に対する耐性があり、ぼやけたり、薄くなったり、色落ちしたりしません。プラスチック、紙、金属、木材、ガラスなど、ほとんどの汚れのない平面に貼付でき、収縮したり剥がれ落ちたりせずに長期間表面に粘着します。このラベルプリンタテープには、さまざまな種類(長さ25 mm 190 m、幅12 mm 104 mm)が用意されています。 DYMOではさまざまな種類のLWラベルテープを用意しており、熱収縮チューブから軍用規格まで、ほぼすべての産業用ラベル用途に対応した広範なUL認定素材を使用できます。詳細については、『DYMO Office Labelling Solutions Guide』又は「データシート」を参照してください。. 特長と利点. 剥離紙を分割した剥がしやすい設計 素早く簡単 屋内外で使用可能 明確で読みやすいテキスト 簡単に識別 恒久的 貼付後剥がれにくい 耐紫外線性 耐湿性 極温耐性 ロールで供給されるため装填が容易. 代表的用途. このDYMO LWラベルテープは、オフィス、小売店、企業、学校、又は外出先での多様なラベリング作業に最適です。このラベルはロールになっているため、1枚でも数百枚でも簡単に印刷でき、ラベルシートの詰まり、レイアウトの手間、無駄がありません。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次の用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング. よくある質問. このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ マーカーでこのテープを使用できますか? このラベルプリンタテープは、次のプリンタに対応しています。 すべてのDYMO「LabelWriter」DUOプリンタ
仕様ラベルの高さ = 38mmラベル幅 = 190mmラベル数量 = 1101ロールあたり背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしBetter World 製品 = ありラベル寸法 = 190 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(110個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Blueカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter Worldについて = リサイクル素材
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 認証 = FSC Certified
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Silverカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter Worldについて = リサイクル素材
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Greenカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 製品 = あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Yellowカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 製品 = あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード