ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
棟部の仕上がりがきれいになります。
用途ハウス棟部専用の直交部品です。
材質スチール
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。
トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
棟ジョイント。アーチパイプを連結する棟部のジョイント部品です。
用途アーチパイプ棟部
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。
水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します)
結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
関連キーワード