飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂
本体質量(kg)1.3
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345
TKG品番9-2605-0901
TKG品番(2017)6-2395-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
こんなお得な商品も!
水バケツ 消火用
モノタロウ
¥849
税込¥934
容量(L)8
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)0.56
直径×高さ(mm)305×200
TKG品番9-2605-0601
TKG品番(2017)6-2395-0501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)10
トラスコ品番799-6586
材質ポリエチレン樹脂製
寸法(mm)305×275Φ×H265
色レッド
質量(g)450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。
シリーズキリン ファイア
容器缶
本数30
アズワン品番65-0367-23
原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー乳
栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
1箱(185g×30本)
¥2,798
税込¥3,022
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
容量(L)8
材質亜鉛鉄板
質量(g)640
口径×高さH(mm)276×203
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
水バケツ 消火用
モノタロウ
¥849
税込¥934
用途防火用
容量(L)8
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
容量(L)8
トラスコ品番799-6594
質量(kg)0.32
高さ(mm)245
外径(Φmm)285
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)14
寸法(外径×高さ)(mm)320×275
質量(g)670
トラスコ品番432-9619
材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。
シリーズキリン ファイア
容器缶
本数30
アズワン品番65-0379-57
原材料コーヒー/香料
アレルギー該当無し
栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
1箱(185g×30本)
¥2,798
税込¥3,022
欠品中
いつでもどこでも、冷たくても常温になっても美味しい。働く1日を支えてくれるブラックコーヒー。
容量(mL)600
シリーズFIRE
容器ペットボトル
本数24
1箱(600mL×24本)
¥3,298
税込¥3,562
3日以内出荷
側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)3.2
材質ポリスチレン
エスコ品番EA995CC-62
寸法(mm)224×143×195(H)
質量(g)400
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器
粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤
キズやサビを防ぐ超硬質塗装
フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
放射距離6~8m
使用温度範囲(℃)-20~+40
高級豆キリマンジャロを100%使用。直火仕上げでキリッと苦く、すっきりとした後味の甘さ控えめミルク入りコーヒー。
シリーズキリン ファイア
容量(g)185
容器缶
本数30
カロリー(kcal)28
原材料牛乳(生乳(国産))、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤
アレルギー乳
栄養成分たんぱく質:0.7、脂質: 0.3g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:0.09g、リン:14mg、カリウム:105mg、カフェイン: 60mg
1箱(185g×30本)
¥2,798
税込¥3,022
3日以内出荷
高級豆キリマンジャロを100%使用。直火仕上げでキリッと苦く、すっきりとした後味の甘さ控えめミルク入りコーヒー。
その他常温
内容量(g)185
1セット(30個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。YAMAHA。AUDIO/MIDIインターフェース。UR22C BOCCHI EDITION。・ヘッドホン/イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E3C。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。TW-E7B。YH-E700B。YH-L700A。・アンプ/ヘッドホン。YH-WL500。・スピーカー。WS-B1A。・電子ピアノ。CSP-275。CSP-255。P-525。・UTM/ファイアウォール。UTX100。UTX200。Coleman/コールマン。リチャージャブルハンギングランタン。mont-bell/モンベル。サテライト マルチランプ。エレコム。・イヤホン・ヘッドホン。LBT-TWS05シリーズ。LBT-TWS05BK。LBT-TWS05RD。LBT-TWS05WH。LBT-HSC10MPシリーズ。LBT-HSC10MPBK。LBT-HSC10MPBU。LBT-HSC10MPRD。LBT-HSC10MPWH。LBT-HSC10PCBK。LBT-HSC20MPシリーズ。LBT-HSC20MPBK。LBT-HSC20MPBU。LBT-HSC20MPGD。LBT-HSC20MPRD。LBT-HSC20MPSV。LBT-HSC20PCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード