「ファイアーワイヤー」の検索結果
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
燃焼効率が良いメッシュタイプの焚き火台。メッシュベースを外して、小型グリル用四脚スタンドとして。丸めてコンパクトに収納。
材質脚部・メッシュベース・固定ワイヤー・自在金具、フック:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)メッシュベース:420×420
質量(g)1200
内寸(mm)固定ワイヤー:350×350
吊下荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)収納:70×70×600
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×950
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
ファミリーからソロまで幅広く使えるワイドサイズの焚き火台。
長さ40cmの薪が切らずに載せられます。
煮炊きができるゴトク付き。
ゴトクの位置を自由に変えられるので、薪や炭の継ぎ足しが可能です。
薄型コンパクト収納。
収納バッグ付き。
均等耐荷重(kg)3(ゴトク)
セット内容本体1、脚・脚固定ワイヤー1、ゴトク2、収納バッグ1
質量(g)1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×300
材質本体:ステンレス鋼、脚・脚固定ワイヤー:鉄(焼付塗装)、ゴトク:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×330×70(バッグ収納時)
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
CAT6イーサネットケーブル: エンタープライズ10ギガビットネットワークに理想的化された単線 カテゴリ6ケーブル(304.8m リール巻き)。550 MHz周波数帯域により、スループット容量が向上。パワーオーバーイーサネット(PoE)および4Kまたは1080pビデオストリーミングに対応。高品質構造:高品質銅導体により、摩耗や信号ロスを最小限に抑える高精度の接続を実現。幅広いイーサネット用途に対応する23AWG銅線使用。安全性と信頼性:近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計、テスト。信頼性の高いイーサネット接続を実現。ノイズやEMI/RFI干渉を防止。用途:壁の中、フロア間、エレベータシャフトなどCMR難燃性が求められる敷設に適。ホーム、オフィス、教育機関でのネットワーク設置に理想的。仕様:ケーブル定格:CAT6/色:ブルー/ケーブル長:304.8m/1000Mbps/10Gbps/550MHz/PoE/導体数:4ペア UTP/ワイヤゲージ:23AWG純ベア銅/ファイア定格:CMR定格(ライザー)/ETL/TAA準拠
用途ライザー敷設で使用(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)。Gigabitネットワークで使えるように設計
仕様導体数:4ペア UTP、ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル、ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)
質量(kg)15.4
色ブルー
規格CAT6 - 500MHZk
ケーブル長(m)305
構造単線銅線
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。独自構造フローティングフィットシステム。ながら聴き構造。カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー。軽量・コンパクト収納。マルチポイント。コールノイズリダクション。IPX4の防滴仕様
仕様出力音圧レベル:116±3dB
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約20
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3
充電時間約1.5時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大11時間(実測値)
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX4
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)14.8
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(2m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応。高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル。用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
用途ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様抜け防止機構、ファイア定格:CL2定格
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)72
ケーブル長(m)2
本体質量(g)72
湿度(%RH)-
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス
パッケージサイズ(mm)228×180×38
保存温度(℃)-
機能HEC対応
AWG34
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】3840×2160(Ultra HD 4K)@60hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
梱包質量(g)148
梱包内容HDMIケーブル
製品幅(mm)20
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-
オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)
特性抜け防止機構
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
コネクタタイプストレート
変換タイプオス-オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷