7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグボード(ガラスクロス貼り)
エコ商品
空調用ダクトの内貼断熱吸音用としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品 表面材:ガラスクロス額縁貼り(厚手ガラスクロス白額縁貼り GC3)ガラスクロス種類:厚手(EP18A)
用途吸音材料 (JIS規格 JIS A6301) グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
1ケース(10枚)ほか
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリスタルアイ 20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3 20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。 ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。 テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。 ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。 ■左右4ピース 1セット ■ハイフラ防止抵抗付 ■取り付けに必要なハーネス類一式付属 ■説明書・保証書付属 ■LED切れ180日間保証付き ■シーケンシャルウインカー仕様 ■カラー:クリアー 【適合車種】 20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル (前期/後期/ハイブリット対応)
クリアー グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

クリスタルアイ 20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3 20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。 ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。 テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。 ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。 ■左右4ピース 1セット ■ハイフラ防止抵抗付 ■取り付けに必要なハーネス類一式付属 ■説明書・保証書付属 ■LED切れ180日間保証付き ■シーケンシャルウインカー仕様 ■カラー:クリアー 【適合車種】 20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル (前期/後期/ハイブリット対応)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

10系レクサスRX用。流れるウインカー仕様のファイバーフルLEDテールバージョン2が登場。20系の現行ルックのデザインは、新型と見劣りしないリアビューを実現。憧れの流れるウインカーの点灯方法、流れる速度も忠実に再現。ゲート内側から外側に向けて高輝度のウインカーが流れるシーケンシャルウインカーは、機能性とステータス性を両立します。純正感溢れるスタイルですので、目立ちすぎる事なくノーマルとの差別化もしっかりと図れる高級SUV車に相応しいアイテムです。新品左右セット。カラー レッドクリアー。ポジション ファイバー仕様。ウインカー 高輝度LED 左右合計34発。バックランプ バルブサイズT16純正電球を流用。ブレーキ 高輝度LED 左右合計20発。ハイフラ防止抵抗付属。配線付属(配線の接続は、すべてカプラーオンです。)。取り付け説明書付き。LED切れ365日間保証付き。【適合車種】。平成21年1月~27年10月 10系 レクサスRX 270/350/450h。バックランプは、純正の電球を流用します。
グリーン購入法適合
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3。20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。左右4ピース 1セット。ハイフラ防止抵抗付。取り付けに必要なハーネス類一式付属。説明書・保証書付属。LED切れ180日間保証付き。シーケンシャルウインカー仕様。【カラー】。インナーレッド、ブラック、クリアー、スモークの4色。【適合車種】。20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル。(前期/後期/ハイブリット対応)
インナーレッド グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 入力電圧(V)48DC W数(W)【PoEポート供給】最大30 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 伝送速度1000BASE 給電方式PoE
1台ほか
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)