鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。
鮮明な画質が作業負担を軽減
細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。
ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。
※カメラ解像度は先端径によって異なります。
操作しやすく、疲れにくいジョイスティック
見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。
疲れにくく、自由な操作を可能にしました。
※可動域は先端径・有効長によって異なります。
大画面で観察できるHDMI出力対応
HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。
また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3
寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない)
質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m)
ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0
連続使用時間(時間)(約)平均2時間
光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階
バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本
解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素
視野角(約)FOV100°
防塵防水性能挿入部:IP67
焦点距離(mm)(約)DOF3~70
保存形式MicroSDカード(最大64GB)
充電時間(時間)(約)平均5時間
撮像素子1/18インチ
液晶モニター5インチ
インターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz)
先端外径(Φmm)2.8
静止画サイズJPG:400×400
動画サイズMP4:400×400(30fps)
動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50
可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
5日以内出荷
関連キーワード