26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ
RoHS
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
特価
449 税込494
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバ
RoHS
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型 曲げ半径(mm)R2 保護構造IP67
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143) 制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式 応答時間動作・復帰:各200μs以下 消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下) 曲げ半径(mm)1 光色 光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバ用レンズ
RoHS
検出方式透過形 曲げ半径(mm)R2 使用周囲温度(℃)-60~+350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小スポットファイバ
RoHS
アプリケーション スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現 入光量約3倍(従来比) スポット径を可変可能 長距離平行光を実現 締め付けトルク5倍(従来比) レンズ外径をΦ4.3mmに統一 常識を超越したタフファイバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバ用レンズ
光軸を直角に曲げます。サイドビュウレンズ
検出方式透過形 曲げ半径(mm)R2 使用周囲温度(℃)-60~+350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
389 税込428
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

回転ブラシ WB 130専用アタッチメント カー&バイク は柔らかなマイクロファイバー素材のアタッチメントです。面ファスナー式のため簡単に脱着でき、洗濯機で洗うことも可能です。自動車やオートバイなどの洗浄におすすめです。 塗装面などデリケートな部分では優しくお使いください。
適合機種回転ブラシ WB 130 カー & バイク 材質75% ポリエステル、25% ポリアミド 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×119×52
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。
対応機種THETA Z1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。 マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。
用途自動車/バイク 適合機種回転ブラシ WB 120 材質ポリエステル75% 、ポリアミド25% 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

【ビッグベイト、ロングミノーの収納に最適!!】PAZDESIGNロングルアーケース(PAC-201)がピッタリ納まります。本体外側にポケットが追加。ラインダスターや小物入れとして使用可能です。本体背面にアタッチメントが付いておりますので、ベストのアタッチメントに装着可能です。 コーデュラとは、ナイロンの7倍もの強度を持つ耐久性に優れた繊維に対するインビスタ社の登録商標。そのファブリックにはインビスタが特許を取得している繊維ファイバーが使用されており、その他のファイバーと組み合わせることができます。コーデュラは高機能の衣服、用具、ワークウェアに使われる「丈夫な素材」で、現在ではさらに耐久性が必要とされています。コーデュラは他のファブリックより耐久性に優れていることが試験の結果、証明されています。
材質(本体)インビスタ社製500Dコーデュラリップストップ(ポリエステル100%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×300×50
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイシスポール
ボディのベースはグラスファイバー製で軽量且つ丈夫です。黒色プラスチック部はポリアミド製です。 竿(ポール)と各種アタッチメントを組み合わせて最大2.7m、4.0mまたは5.9m先の河川、池、湖沼や海等から液体、工業排水、沈殿したスラッジやヘドロ、水中・水面の浮遊物やプランクトン、小動物、昆虫や粉末等を採取する伸縮サンプラーです。
1本
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)