先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)Φ5.5×35
解像度30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)5.5
LED使用数(個)【先端LED】6
画角約60度(対角)
撮影距離(mm)(最短)約7
USBタイプTYPE-A
防水IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラケーブル:約1
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8
最大解像度1920×1080 ピクセル
本体サイズ(mm)約285×120×55
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離3~20cm
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 。・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作
セット内容本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル
質量(g)約200
電源USB(DC5V)
ケーブル長(m)カメラ:約2
本体寸法(mm)約80×200×30
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
ディスプレイ2.4 インチ
解像度1920×1080 ピクセル
焦点距離1~13cm
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様明るさ調節:手動
付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)約270
視野角67度
直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)0.95
付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)530
電源単三乾電池×4本(別売)
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)235×117×75
解像度640×480ピクセル
対応メディアmicroSD
防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)0~40
画素数480×RGB×272_Pixel
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)3.5
表示部4.3インチ/1080P/30fps
解像度320×240
画素数640×480/1280×720/1920×1080
視野角70度
焦点距離5~500cm
充電時間(時間)約2
電源充電:5V・2A/500mA
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2600
連続使用時間(時間)5
防水性IP67(レンズのみ)
ケーブル径(Φmm)4.85
寸法(mm)150×85×17
付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)395(ケーブル含まず)
径(Φmm)(カメラ)5.5
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
解像度1280×720 25fps
保証期間購入日より12カ月
動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)5~60
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
防水性IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)32
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)154×88×32
質量(g)375
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)1
倍率等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)約4
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
液晶サイズ4.3インチ
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40
防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)レンズ:50~80
ケーブル本体収納インターロック式
LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能動画、静止画
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)
インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)5
映像出力NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マグネット×1: 狭い所で落とした物を磁石で取り出し可能。
フック×1: 狭い所で落とした物を引っ掛けて取り出し可能。
ミラー×1: 側視ミラー
1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認
セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35
質量(g)本体:約370、ケース:約1170
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラ:約1
ヘッド径(Φmm)カメラ:約8
時間可動:約3時間
ディスプレイ5インチ
解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720
視野角約78°
焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×450×200
質量(g)300
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-388-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥80,300
税込¥88,330
翌々日出荷
10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認
セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35
質量(g)本体:約370、ケース:約1170
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラ:約10
ヘッド径(Φmm)カメラ:約8
時間可動:約3時間
ディスプレイ5インチ
解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720
視野角約78°
焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個
付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)
ケーブル長(m)5
対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上
センサーカメラ:CMOS
解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440
視野角70°
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)0~45
アズワン品番4-6222-01
先端径(Φmm)7.9
焦点距離2~10cm
1個
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-571-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥162,000
税込¥178,200
翌々日出荷
1本
¥55,300
税込¥60,830
翌々日出荷
1本
¥117,200
税込¥128,920
翌々日出荷
多彩な機能を搭載したハイグレードモデル
ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時
セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4
質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)
電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V)
視野角360°方向湾曲 各90°以上
動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)
有効長(m)5
サービス分類レンタル
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。
直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)1.5
・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様
付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー
材質ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)約118×73×16
質量(g)約117
電源DC5V/1A
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)37×5.6Φ
本体質量(g)約52(ケーブル含む)
寸法(cm)腕バンド:約18×12×2
インターフェースUSB
ディスプレイ4.3INCH TFT LCD
解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)
動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
LED使用数(個)6
関連資料(0.32MB)
実撮影画角60°
拡大率(倍)約10倍
防水IP67 相当
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色ブラック
本体質量(g)59
対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)5.5
光源白色LED6灯
インターフェースUSB2.0準拠
解像度VGA 640 × 480
防塵防水性能IP67相当
映像素子CMOS 30万画素
フォーカス約3cm~10cm
本体長さ(mm)2,000
画素数30万画素
明るさオート
画角約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。
大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9
ケーブル長(m)5
焦点距離(mm)10~60
レンズ部分は覆わず、カメラベースのみをカバーする設計。撮影に影響なし。表面の9Hガラスコーティングフィルムがカメラベースをしっかりガード。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×37.9×2.3
対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54
液晶モニター4.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)2
角度(°)湾曲:90±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)1
角度(°)湾曲:150±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム最大4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥799,800
税込¥879,780
92日以内出荷
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。
ケーブル長(m)1
質量(g)392(ケーブル含む)
電源ACアダプタより充電
バッテリーリチウム電池
照度(Lx)20000
ディスプレイ3.5インチTFT
解像度640×480(VGA)
バッテリー電圧(V)4.2
視野角120度
焦点距離(mm)10~100
充電時間(時間)約6
LED6灯6段階調光機能付
ホワイトバランス自動
バッテリー容量(mAh)3300
画素数45万画素
連続動作時間約6時間
インターフェイスAV-out、microUSB、microSD
コントラスト手動
カメラ仕様先端6mm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)1
付属品USB端子、AV出力端子
寸法(mm)268×60×100
電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ画角60°
センサーCMOSセンサー
保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード
機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)50
画面仕様TFTカラー
2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
アズワン品番65-9276-35
1セット
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
関連キーワード