22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)5 付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g)1200(電池、ケーブル込) 電源単三乾電池4本 温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.67MB) 記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離1~6cm USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)0.95 付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g)530 電源単三乾電池×4本(別売) 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)235×117×75 解像度640×480ピクセル 対応メディアmicroSD 防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃)0~40 画素数480×RGB×272_Pixel 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書(7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXL
RoHS
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9 ケーブル長(m)5 焦点距離(mm)10~60
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型 解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素 素子画像:1/9CMOS 先端外径(Φmm)6 有効長(m)カメラケーブル:約1.0 可動範囲カメラ:約195° 焦点距離(mm)約8~110 視野角約70° 光源白色LED×7 静止画サイズJPEG:960×720/1280×720 動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps) 保存形式MicroSDカード(最大32GB) インターフェースminiHDMI 出力 バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7 バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200 使用時間(時間)約3 充電時間(時間)約5 防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67 動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55 質量(g)520 寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない) 保証期間お買い上げから1年間
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm)115×190×115 質量(g)485 電源内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m)1 照度(Lx)20000(最大) ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界85° フォーマット形式JPG、BMP、MP4 充電時間(時間)4 LED7段階輝度調整可能 デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.63MB) 焦点距離2.5~10cm 稼働時間(時間)3.5 容量(GB)最大:8
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m)2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm)Φ5.5×35 解像度30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm)5.5 LED使用数(個)【先端LED】6 画角約60度(対角) 撮影距離(mm)(最短)約7 USBタイプTYPE-A 防水IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時 セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4 質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V) 視野角360°方向湾曲 各90°以上 動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時) 有効長(m)5 サービス分類レンタル
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリム
RoHS
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)1.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様明るさ調節:手動 付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g)約270 視野角67度 直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認 セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35 質量(g)本体:約370、ケース:約1170 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラ:約10 ヘッド径(Φmm)カメラ:約8 時間可動:約3時間 ディスプレイ5インチ 解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720 視野角約78° 焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ
RoHS
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) ケーブル長(m)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66 最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25 連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー) ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3 防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54 液晶モニター4.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
欠品中

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)3.5 表示部4.3インチ/1080P/30fps 解像度320×240 画素数640×480/1280×720/1920×1080 視野角70度 焦点距離5~500cm 充電時間(時間)約2 電源充電:5V・2A/500mA バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2600 連続使用時間(時間)5 防水性IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm)4.85 寸法(mm)150×85×17 付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラケーブル:約1 ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8 最大解像度1920×1080 ピクセル 本体サイズ(mm)約285×120×55 ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離3~20cm
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g)59 対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm)5.5 光源白色LED6灯 インターフェースUSB2.0準拠 解像度VGA 640 × 480 防塵防水性能IP67相当 映像素子CMOS 30万画素 フォーカス約3cm~10cm 本体長さ(mm)2,000 画素数30万画素 明るさオート 画角約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

本体とカメラケーブルの間に接続し、カメラケーブルを延長します。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
60,500 税込66,550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認 セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35 質量(g)本体:約370、ケース:約1170 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラ:約1 ヘッド径(Φmm)カメラ:約8 時間可動:約3時間 ディスプレイ5インチ 解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720 視野角約78° 焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース 質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)約285×120×55 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離3~20cm
1個
38,980 税込42,878
欠品中