21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途折りたたみできて携帯に便利です。 90・180°のところでカチッと止ります。 材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り) 精度±1.5mm/1m(20℃環境時) 折数5つ折
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。 90度・180度でカチッと止まります。 携帯に便利な折りたたみ式です。
用途長さ測定に使用する折尺 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り) ブラック 質量(g)67 本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み取りやすい大きな数字です。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 製品質量(g)67 全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 製品質量(g)67 全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 幅(mm)15 厚さ(mm)3.2 質量(g)67 全長(m)1(5段) 最小目盛(mm)1 収納時寸法(mm)235(W)×15(D)×16(H) アズワン品番64-7910-35 長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1本
1,220 税込1,342
翌日出荷

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質PET樹脂 目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺
グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。 材質ポリアミド(グラスファイバー強化) タイプポリアミド 精度±1mm(0~1000mm)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)64
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 全長(mm)160 質量(g)8 目盛仕様快段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
1台
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。 防水加工布を使用しています。 底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規 紙がスパッと切れる 伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る 15度ごとのおおよその角度が測れる 物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼 質量(g)38 目盛片側15cm、開くと30cm 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×30×6
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に 測定範囲(mm)0-150 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)146 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1m、10折のプラスチック折尺です。
測定範囲(m)100
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ。軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計。作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ。 過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤。しっかり引っかかる!改良された先端フック。高精度!JIS1級相当の目盛り
厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 目盛仕様メートル JIS規格JIS1級 材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティング ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80 耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)
1台
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)