一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
色ホワイト
奥行(mm)620
付属品引出し1段に仕切板2枚付
種別鍵付タイプ
材質本体:スチール
鍵オールロック、ラッチ
各引き出しに横仕切り板3枚付き/仕切り板最大取り付け数9枚/取り付けピッチ60mm
収納サイズA4
鍵オールロック錠、ラッチ付き
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。無駄のない統一のとれたファイリングが可能です。
間口(mm)455
奥行(mm)620
均等積載量(kg/段)40
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×561×299.0
タイプB4用
鍵シリンダー錠
色ホワイト
種類引出し
収納サイズB4
引出し耐荷重(kg)40
区分本体
シリーズファイリングキャビネットA4
グリーン購入法適合
適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
適合仕切板A-A4-DS
適合バランスウエイト:A4-BW1
種類引出し
奥行(mm)620
間口(mm)388
収納サイズA4
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×560×275/段
関連キーワード