クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 035
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質R-ABS
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 138
回転式とじ具を使用しているので、ワンタッチで書類の抜き差しができます。
R-PETを使用しています。
透明度が高く、中の書類が引き立ちます。
サイズA4
材質表紙/R-PET、レール/PS
幅(mm)225
高さ(mm)307
タイプヨコ
エコマーク認定認定
厚さ(μm)280
縦(mm)307
横(mm)225
紙質再生材配合率/表紙:R-PET80%、エコマーク下段表示:プラスチックの再利用80%
収納枚数(枚)約20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 134
関連キーワード