材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
寸法(mm)57×91
RoHS指令(10物質対応)対応
飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。
サイズA4判横型(スリムタイプ)
仕様見出し部背紙差替式
材質PPシート製・0.7mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×313×222
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズA4判横型(フタ・把手付)
仕様見出し部背紙差替式
材質PPシート製・1.0mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×321×268
RoHS指令(10物質対応)対応
綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。
サイズA4・S型
タイプタテ型
PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
サイズA4判S型
仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式
材質(表紙)PPシート・1.3mm厚
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード