カテゴリ

  • 事務用品(444)
  • オフィス家具(175)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(114)
  • 制御機器(110)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 作業工具(29)
  • 保管用品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 防災用品(11)
  • 家電(10)
  • 医療(9)
  • 作業服(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)

「ファイル box」の検索結果

956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成績表ファイルA4-S ヨコ入れ 8ポケット 10冊入 コクヨ成績表ファイルA4-S ヨコ入れ 8ポケット 10冊入コクヨ
1,798税込1,978
1セット(10冊)
6日以内出荷
成績表ファイルに入れて保管すれば、学校生活の大切な記録をしっかり保護できます。ヨコ入れポケットで中身が落ちにくく、A3サイズも見開きで収容できます。薄型設計なので、かさばらずにファイルボックスに約40冊収容可能。
ライトブルーサイズA4-S入数10冊入り最大ポケット数4枚(8ポケット)
ホック鋲(小) メイワパーツホック鋲(小)メイワパーツ
7,352税込8,087
1パック(2000個)
5日以内出荷
工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。
材質PEナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)4.5
どこでも!ファイルボックス LIVPLUSどこでも!ファイルボックスLIVPLUS
499税込549
1個
7日以内出荷
使い方次第で家中整理整頓できるファイルボックス。B4サイズまでの書類が入ります。ななめにカットされた方を手前に向けると取り出しやすく、反対向きにしまうと中身を隠すことができます。丸い穴が空いているので指を引っかければボックスを引き出すことができ、高い場所に置いてあるファイルボックスでも簡単に取り出すことができます。
材質ポリプロピレンホワイト
どこでも!ファイルボックス LIVPLUSどこでも!ファイルボックスLIVPLUS
499税込549
1個
7日以内出荷
使い方次第で家中整理整頓できるファイルボックス。A4サイズの書類が入ります。丸い穴が空いているので指を引っかければボックスを引き出すことができ、高い場所に置いてあるファイルボックスでも簡単に取り出すことができます。
材質ポリプロピレンホワイト
シマノ SH-RC503 ホワイト SPD-SL シューズ SHIMANO(シマノ)シマノ SH-RC503 ホワイト SPD-SL シューズSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1足
4日以内出荷
スピードを追求するライダーのための、スタイリッシュで軽量なロードパフォーマンスシューズ
用途L6Cダイヤルとシマノ独自のシューレースプロファイルを採用した、BOAフィットシステム。カーボンファイバーがナイロンミッドソールを補強し、 パワー伝達が向上。シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。トゥボックスとミッドソールに再生素材を23%使用(重量比)。パーフォレーションを施した合成皮革と、新しいクロージャープロファイルを採用した洗練されたアッパー。スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
シマノ SH-RC503 ブラック SPD-SL シューズ SHIMANO(シマノ)シマノ SH-RC503 ブラック SPD-SL シューズSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1足
4日以内出荷
スピードを追求するライダーのための、スタイリッシュで軽量なロードパフォーマンスシューズ
用途L6Cダイヤルとシマノ独自のシューレースプロファイルを採用した、BOAフィットシステム。カーボンファイバーがナイロンミッドソールを補強し、 パワー伝達が向上。シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。トゥボックスとミッドソールに再生素材を23%使用(重量比)。パーフォレーションを施した合成皮革と、新しいクロージャープロファイルを採用した洗練されたアッパー。スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
法人向け レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ エレコム法人向け レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチエレコム
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
全ポートが2.5Gに対応しており、さらにアップリンクに10GのSFP+スロットを搭載したレイヤー2 Webスマートスイッチです。2つの10G SFP+スロットにより、学校や中小企業、自治体が、高速なネットワークを手頃な価格で構築するのに最適な製品です。Wi-Fi 7アクセスポイントと組み合わせることで、より高速な通信環境を実現できます。
用途全ダウンリンクポートが2.5Gに対応。従来のCat5eのLANケーブルをそのまま使用しながら、2.5Gの通信が可能になります。さらに、アップリンクに2つのSFP+モジュール対応スロットを備えており、別売りのSFP+モジュールを使用して10Gネットワークと接続できます。Wi-Fi 7対応のアクセスポイントを接続することでネットワーク全体で高速・大容量通信が可能となります。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 ポート単位でIEEE 802.1X認証、Web認証、MACアドレスベース認証を設定できます。これにより、接続デバイスに対して柔軟な認証環境の実現およびセキュリティ強化を提供します。 VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] ※収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用できます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、学校やオフィスなどの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●HOLブロッキング防止:非対応●IEEE802.1X認証:対応●IGMP Snooping:対応●MIB:標準MIB●QoS:対応●RMON:非対応●SNMP:対応●SNMP TRAP:対応●SNTP:SNTPクライアント●Syslog:対応●VLAN:VLANグループ数●スイッチングファブリック:80.0Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:対応●トランキング:対応(リンクアグリゲーション)●ノンブロッキング:対応●ファームウェアアップデート方法:HTTP/TFTP(Web)●フラッシュメモリー:32Mbyte●ポートミラーリング:対応●ループ検知・防止機能:ループ防止●管理ツール:アドミリンク対応(リモート管理サービス)●設定の復元/保存方法:HTTP/TFTP(Web)ポート数8ポートコネクタ形状RJ-45×8、SFP×2(SFP+10G/1G対応)設定方式日本語/英語WebGUI準拠規格IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て)適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-Tフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16,384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度パケット:3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)IPアドレス設定方法:固定IP、DHCPクライアント最大パケット転送能力(Mpps)59.4容量(MB)メイン:256PoE対応非対応
StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン プラダンのヤマコーStackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーンプラダンのヤマコー
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
A4縦型ファイル収納OK、棚下や足元でも取り出しやすいプラダン製で丈夫な積み重ねできるボックスです使い捨てじゃないから繰り返し使えて経済的取っ手付きで持ち運びラクラク、会議や移動業務にも便利積み重ね(スタッキング)対応で、限られたスペースを有効活用オフィス・倉庫・工場・学習塾・図書館など、さまざまな業務環境でお使いいただけます
用途工具・書類・教材・消耗品などの収納に質量(kg)1.4(1ケースあたり)パステルグリーン外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)382×292×370RoHS指令(10物質対応)対応
ラタンスタイルファイルボックス/ブラウン ナカバヤシラタンスタイルファイルボックス/ブラウンナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
今までのオフィス収納にはなかったラタン風の収納用品樹脂製の本体でささくれなどを気にせず長く使用ができますアイアンのフレームを採用することで、ナチュラルな雰囲気を残しつつ、スクエアな形状を実現
材質PP、PE、スチール質量(g)約575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×105×245内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×90×235
トートバッグ ミニ ブラック Printstar(トムス)トートバッグ ミニ ブラックPrintstar(トムス)
482税込530
1枚
予約販売
肉厚な生地の定番トートバッグ!マチが11cmあるシンプルで丈夫なトートバッグです。教科書やファイル、ランチボックスやタオルなど毎日の持ち物がまとめて入り、通学・イベント・販促ノベルティにも幅広く使えます。
セット内容本体のみ材質綿100%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×20×10
トートバッグ Printstar(トムス)トートバッグPrintstar(トムス)
655税込721
1枚
3日以内出荷
肉厚な生地の定番トートバッグ!マチが11cmあるシンプルで丈夫なトートバッグです。教科書やファイル、ランチボックスやタオルなど毎日の持ち物がまとめて入り、通学・イベント・販促ノベルティにも幅広く使えます。
セット内容本体のみ材質綿100%
フィン デスクデスクバッグL セキセイフィン デスクデスクバッグLセキセイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
社内の移動をスマートにする、社内移動用バッグです。会議に必要な書類やファイル、筆記用具をサッとまとめることができます。 デスクデスクバッグLは、ボックスファイルや、シスボックスが入るバックです。書類を整理整頓しながら、持ち運びもできる優れものです。幅102×奥行き316×高さ258mmまでのボックスがそのまま入ります。 底板付ですので、中身をしっかり支えます。 両サイドのボタンで、内容量によって幅の調節が可能です。 高級感あるPVCネームを採用しました。 社内だけでなく、その他アウトドアやレジャー、スポーツ時のお供に最適です。
用途オフィスの移動をスマートに。社内移動用バッグ。仕様底板付材質【本体】ナイロン、ポリエステル【取っ手】PP【底板】PP寸法(mm)360×340×110収納の目安A4サイズ / 【ボックスファイル】102×316×258mmまで
ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックスPLUS(プラス)[文具]
539税込593
1冊
4日以内出荷
グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。
仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)ベリーレッドサイズA4-E外形寸法(mm)縦265×横323×背幅160グリーン購入法適合
モノクロ-ムボックスファイルA4S 黒 キングジムモノクロ-ムボックスファイルA4S 黒キングジム
1,798税込1,978
1冊
3日以内出荷
モノクロ-ムボックスファイルA4S 白 キングジムモノクロ-ムボックスファイルA4S 白キングジム
1,798税込1,978
1冊
3日以内出荷
収納 ボックス バンカーズボックス 702ボックス ブラック (3P) フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 702ボックス ブラック (3P)フェローズ
2,798税込3,078
1セット(3枚)
翌々日出荷
フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる
用途モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。材質古紙パルプ配合サイズ(目安)とじ厚50mmのA4ファイルが3冊収納入数(枚)3(フタ・本体とも)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240x322x254本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245x360x265色(本体)ホワイトグリーン購入法適合
収納 ボックス バンカーズボックス 702ボックス フルブラック (3P) フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 702ボックス フルブラック (3P)フェローズ
2,798税込3,078
1セット(3枚)
翌々日出荷
フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる
用途モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。材質古紙パルプ配合サイズ(目安)とじ厚50mmのA4ファイルが3冊収納入数(枚)3(フタ・本体とも)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240x322x254本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245x360x265色(本体)ブラックグリーン購入法適合
収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P)フェローズ
5,698税込6,268
1セット(3枚)
翌々日出荷
フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる
用途モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。材質古紙パルプ配合サイズ(目安)とじ厚50mmのB4ファイルが5冊収納入数(枚)3(フタ・本体とも)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390x380x305本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410x410x315色(本体)ブラックグリーン購入法適合
ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付きサンワダイレクト
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512
収納 ボックス バンカーズボックス 743Sボックス フルブラック (2P) フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 743Sボックス フルブラック (2P)フェローズ
1,998税込2,198
1セット(2枚)
翌々日出荷
定番の703Sや701ボックスと比べて高さが半分で、より収納物に合わせたボックスのサイズ選びが可能です。家具やクローゼット上のデッドスペースにも最適。
用途側面と底面は二重構造で耐久性をしっかり確保。組み立ても簡単です。同シリーズとの組み合わせを意識した、統一感のあるデザインに仕上げています。材質古紙パルプ配合サイズ(目安)703Sボックスの約半分の高さ入数(枚)2(フタ・本体とも)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330x380x120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345x410x133色(本体)ブラックグリーン購入法適合
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 日本アビオニクス【レンタル】赤外線サーモグラフィ日本アビオニクス
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
画素数4倍の実現と範囲の広い測定レンジサーモグラフィーR450Proのカメラには、複数枚超解像処理機能が内蔵されており、画素数の4倍向上を実現しました。複数枚超解像処理機能は、連続する複数のフレームから演算処理をし、映像のノイズ(ぼやけやちらつき)をおさえて被写体の本来の緻密さを解像度高く再現してくれる機能です。この機能により、最小で58ミクロンの微小物の撮影をすることも可能です。通常の記録モード :480x360画素 空間分解能:0.87mrad超解像(SR)モード :960x720画素 空間分解能:0.58mrad相当 ※※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合また、-40℃~1500℃という広い範囲の測定レンジに対応している上、レンジの切り替え不要で常温~1500℃までの連続的な温度の変化を測定することができます。パノラマの熱画像を撮影可能クイックパノラマモードを使用すれば、最大約75°(水平方向)、または最大約56°(垂直方向)相当の熱画像の撮影が可能な点も特長のひとつです。パソコンは使用せずカメラ本体で撮影できるため、そのままレポートにも添付でき大変便利です。※パノラマ画像はjpegファイルで保存できます。ズームにも対応パノラマモードで撮影したデータも、超解像モードで撮影したデータも、最大4倍の連続ズームができます。スクロールインジケータを採用しているので、必要に応じて簡単に、任意の場所を確認することができます。考え抜かれた操作性レンタル先の現場で計測をする際に便利な点を詳しくご説明します。熱画像と可視画像を同時に表示可視カメラは500万画素で、熱画像と並列して表示することや合成して表示することができます。直感的にわかりやすく、測定の効率化にもつながります。ビューファインダー搭載で、屋外での計測時でも安心屋外での計測では、太陽の光がモニタに反射し画面が見えづらくなることがあります。そのような場合でも、角度を調整できるビューファインダーが搭載されているので、問題なく計測ができるでしょう。フルオート機能搭載フルオート機能が備わっており、温度スケールとフォーカスを同時に調整してくれます。
用途サーモグラフィーR450Proがレンタルされる用途としては、研究・開発のみならず、保守・保全や品質管理などでご活用いただけます。常温から高温まで、レンジの切り替え不要で連続的に計測できるため、溶接の際の蓄熱・放熱の過程の解析などにも適しています。仕様●EMC:CE適合規格(クラスA)●SD動画記録:最大5Hz●インターバル記録:3秒~60分間隔、可視画像同時記録●エリア内温度計測:BOX 5(各エリア内の最高・最低・平均温度を表示)●オート機能:オートスケール/オートフォーカス/フルオート●カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)●クイックパノラマモード:横方向約75°相当/縦方向約56°相当●データ記録:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視画像同時記録●テキストメモ:最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)●ビデオ出力:NTSC/PAL切替 RCAコネクタ●ポイント温度測定:可動点×10、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差●ラインプロファイル:水平/垂直/水平+垂直●温度補正機能:放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正、NUC、ドリフトスタビライザ●可視画像合成表示:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)●可視画像表示:CMOS 500万画素●画質改善:デノイズ、アベレ-ジング(残像除去機能付)、エッジ強調●階調表示:256/32/16/8階調●外部トリガ記録:○●外部トリガ入力:パルス信号●空間分解能:標準時: 0.87mrad、超解像時(SR モード):0.58mrad相当※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果●検出器画素数:480(H)x360(V)画素●撮影補助機能:レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト●振動、衝撃:29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G)●測定距離範囲:10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞●測定視野角:24°(H)x18°(V)(標準レンズ搭載時)●超解像(SRモード):○●標準付属PCソフト:InfReC Analyzer、NS9500 Professional●表示装置:3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構、輝度調整付)カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付)セット内容本体、レンズキャップ、SDカード 4GB、バッテリー ×2、充電器セット、ACアダプタセット、ワイヤードリモコン(ケーブル1.5m付)、USBケーブル、ソフト(InfRreC Analyzer NS9500 Professional)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(インストールマニュアル)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む電源(V)AC100~220、50/60Hz温度精度±1℃※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)記録媒体SDカード、SDHC対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約121×105×195突起部含まず測定波長(μm)8~14表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示(静止画再生時)動作温湿度範囲-15℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-40℃~70℃、90%RH(結露しないこと)防塵防水性能保護等級 IP54相当アラーム出力無電圧接点信号温度分解能(℃)0.025 at 30(S/N改善時)測定温度範囲(℃)-40~1500放射率補正多点放射率補正、放射率テーブル機能、放射率逆算機能フォーカスオート/マニュアルデータ形式静止画:温度データ付JEPG、14bit(可視画像同時記録)、動画:SVXファイル(専用形式)音声メモ30秒間記録画素数標準時:480(H)x360(V)画素、超解像時(SR モード):960(H)x720(V)画素※静止画のみ対応フレームレート40Hzアラームアラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、アラーム信号出力USBUSB2.0:外部トリガ入力による自動記録機能、USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大40Hz、可視画像同時記録)※40Hz転送は熱画像のみ。可視画像付きでの転送速度は、熱画像20Hz、可視画像2.5Hzサービス分類レンタルバッテリー動作時間2.5時間
way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-780 八幡化成way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-780八幡化成
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
サイズ、カラー違いを組み合わせて使うことを考えた、モジュール設計が特徴の収納ボックス。インテリアに馴染むくすみカラーのバリエーション「コンフォート」シリーズ。サイズ違いの製品も積み重ねができ、収納物や収納場所に合わせて自由な組み合わせが可能。デスク、リビング、キッチンでの小物や書類の、分類収納に。
材質フレーム/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(kg)1.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.4×26.6×12.6
way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-750 八幡化成way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-750八幡化成
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
サイズ、カラー違いを組み合わせて使うことを考えた、モジュール設計が特徴の収納ボックス。インテリアに馴染むくすみカラーのバリエーション「コンフォート」シリーズ。サイズ違いの製品も積み重ねができ、収納物や収納場所に合わせて自由な組み合わせが可能。デスク、リビング、キッチンでの小物や書類の、分類収納に。
材質フレーム/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(g)987寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16.8×26.4×17.3
way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-720 八幡化成way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-720八幡化成
879税込967
1個
4日以内出荷
サイズ カラー違いを組み合わせて使うことを考えた、モジュール設計が特徴の収納ボックス。インテリアに馴染むくすみカラーのバリエーション「コンフォート」シリーズ。サイズ違いの製品も積み重ねができ、収納物や収納場所に合わせて自由な組み合わせが可能。デスク、リビング、キッチンでの小物や書類の、分類収納に。
材質フレーム/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレンピーチファズ質量(g)670寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×26.6×12.6
way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-720 八幡化成way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-720八幡化成
879税込967
1個
4日以内出荷
サイズ、カラー違いを組み合わせて使うことを考えた、モジュール設計が特徴の収納ボックス。インテリアに馴染むくすみカラーのバリエーション「コンフォート」シリーズ。サイズ違いの製品も積み重ねができ、収納物や収納場所に合わせて自由な組み合わせが可能。デスク、リビング、キッチンでの小物や書類の、分類収納に。
材質フレーム/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(g)670寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×26.6×12.6
way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-701 八幡化成way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-701八幡化成
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
サイズ、カラー違いを組み合わせて使うことを考えた、モジュール設計が特徴の収納ボックス。インテリアに馴染むくすみカラーのバリエーション「コンフォート」シリーズ。サイズ違いの製品も積み重ねができ、収納物や収納場所に合わせて自由な組み合わせが可能。デスク、リビング、キッチンでの小物や書類の、分類収納に。
材質フレーム/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(kg)1.3寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.4×26.6×12.6
マガジンファイルOffice by Me エグザコンタマガジンファイルOffice by Meエグザコンタ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
厚紙で設計されたゼロプラスチックのマガジンファイル
材質厚紙・真鍮寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×250×310収納幅(mm)94
ビッグボックスプラスA4横3段+小物ポケ エグザコンタビッグボックスプラスA4横3段+小物ポケエグザコンタ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
下段に文具などの整理に便利な小物ポケット付き。A4の書類がクリアファイルごと収まる
材質PS(静電防止)マルチカラー質量(g)2898規格A4判ヨコ型,3段+小物ポケット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×270×271引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】324×248×31【小物ポケット】92×248×77
オフィストートバッグJ サクラクレパスオフィストートバッグJサクラクレパス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
1、A4ファイルボックスがそのまま入る。2、A4ファイルボックスがなくても自立。3、側面に厚手PPシートを使用しているのでしっかり丈夫です。4、収納物表示用のインデックス付き。5、折りたためば、鞄に入れてもかさばらないコンパクトサイズ。
用途フリーアドレスタイプのオフィスで便利。プロジェクト別に色別管理が可能。出張時のサブバックとして重宝。座席まわりに自立して置けるので便利。材質PPシート(マチ部ポリエステル生地使用)高さ(mm)110質量(g)340縦(mm)275横(mm)360
LASH(ラッシュ) サイドワゴン スマイルLASH(ラッシュ) サイドワゴンスマイル
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
外から見えない低床キャスターを採用。上段にはペントレー、下段にはA4ボックスファイルがしっかり収まり、収納物を仕分けできる仕切り板が付いています
材質スチール幅(mm)400高さ(mm)571奥行(mm)500キャスターあり梱包数1保証期間1年棚段数(段)3
収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P)フェローズ
5,298税込5,828
1枚(3枚)
6日以内出荷
定番のモデル。A4ファイルが収納目安。
用途般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。耐荷重約30kgf本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255色(本体)ブラック入数3枚(フタ・本体とも)表紙仕様PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)グリーン購入法適合スタッキング5段まで
収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (1P) フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (1P)フェローズ
1,698税込1,868
1枚(1枚)
翌々日出荷
定番のモデル。A4ファイルが収納目安。
用途般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。耐荷重約30kgf本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255色(本体)ブラック入数1枚(フタ・本体とも)表紙仕様PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)グリーン購入法適合スタッキング5段まで
myfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) リヒトラブmyfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット)リヒトラブ
599税込659
1冊
6日以内出荷
コレクションをまとめて保管。自立するジャバラ式ファイル。
仕様ミルキーホワイト材質表紙・ポケット/ポリプロピレン、バンド留め具/P.P.樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・スチールミルキーホワイト規格B6本体寸法(mm)幅×奥行×高さ 55×168×190本体質量(g)120収容数6仕切(7ポケット)
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付きQYSEA Technology
519,800税込571,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】2.08長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
うちわが飾れる推し棚カラボ BIBILABうちわが飾れる推し棚カラボBIBILAB
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
推しの美しい顔面を愛でることに特化した、ディスプレイ額縁付きのカラーボックスです。オープン扉棚にはジャンボうちわ・雑誌を、引き出し棚にはCD・DVD(Blu-ray)をたっぷり収納できます。【ジャンボうちわが飾れる】推しの顔面が大きくプリントされたグッズは、もはや芸術品といっても過言ではない―そんな想いから生まれた、専用設計のうちわ額を搭載。上から差し込むだけで、額への装填が完了します。 【オープン扉棚】市販のA4ファイルケース?4個がシンデレラフィット。収納方法に困りがちなジャンボうちわや、かさばる雑誌類を、整頓しながら保管することが可能です。【引き出し棚】CD・DVD(Blu-ray)のディスクを、背表紙を上にした状態で収納できます。また、うちわ額と同じフレームを使ったディスプレイ棚を搭載し、お気に入りのジャケットを並べて飾ることが可能です。本製品はお客様組立品です。組み立てにはプラスドライバーが必要です。電動ドライバーでの組み立てを推奨しています。事前に部品に不備や不足がないかをお確かめの上組み立てを行ってください。 製品寸法:幅44×奥行き42.5×高さ91cm 製品重量:24kg 耐荷重:上棚(オープン扉)収納25kg、天板5kg、うちわ額1kg。下棚(引き出し棚)引き出し 各10kg、天板、5kg、ディスプレイ棚 各1kg。"・寸法 幅44cm × 奥行42.5cm × 高さ91cm ・表面加工 合成樹脂化粧繊維板(メラミン) ・耐荷重 上棚(オープン扉棚)?収納25kg、天板5kg、うちわ額1kg 下棚(引き出し棚) ?引き出し 各10kg、天板 5kg、ディスプレイ棚 各1kg"
noie-style ドキュメントボックス ヨコ  A5 スリム リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコ A5 スリムリヒトラブ
769税込846
1冊
6日以内出荷
お子様のレターセットやシール、貰ったお手紙などもまとめて収納できます。便箋やレターセット、メッセージカード、ギフト包装材など贈り物の収納にも。
材質ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレンホワイトサイズA5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×252×183ポケット数6仕切り(7ポケット)最大収納枚数(枚)A5コピー用紙300
noie-style ドキュメントボックス ヨコ  A4 スリム リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコ A4 スリムリヒトラブ
1,198税込1,318
1冊
6日以内出荷
お子様の絵や作品の保管にも最適です。保健書類や証券、契約書などの大切な書類もまとめて保管できます。
材質ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレンホワイトサイズA5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×342×245ポケット数6仕切り(7ポケット)最大収納枚数(枚)A4コピー用紙300
noie-style ドキュメントボックス タテ  A5 スリム リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテ A5 スリムリヒトラブ
769税込846
1冊
6日以内出荷
お子様の折り紙(150mm角まで)シールなど細かな作品の収納や仕分けに。ティバッグやレトルト、サプリメントなど食品パウチ類もまとめて収納できます。
材質ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレンホワイトサイズA5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×200×230ポケット数6仕切り(7ポケット)最大収納枚数(枚)A5コピー用紙300
noie-style ドキュメントボックス タテ  A4 スリム リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテ A4 スリムリヒトラブ
1,198税込1,318
1冊
6日以内出荷
お子様のドリルやプリント、ノートなど学習道具もまとめて収納可能。散らばりがちな、取扱説明書や保証書の収納にも便利です。
材質ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレンホワイトサイズA5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×262×317ポケット数6仕切り(7ポケット)最大収納枚数(枚)A4コピー用紙300
【レンタル】高精細高画質赤外線サーモグラフィ(校正書付) 日本アビオニクス【レンタル】高精細高画質赤外線サーモグラフィ(校正書付)日本アビオニクス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
640×480画素の国際センサー搭載で、2000℃の高温レンジまで対応。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
仕様【S/N改善】∑2、∑8、∑16、【データ深度】14bits、【フレームタイム】1/30秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.08以下(at 30、30Hz) 、画質改善時0.04以下(at30、∑16)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40~+2000、レンジ1:-40~+120、レンジ2:0~+300、レンジ3:+200~+2000(表示範囲:0~+2000※レックスでは標準装備放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2630:5点)、多点放射率補正(H2630:5点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2630:2・4倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら