こんなお得な商品も!

Oリングファイル
モノタロウ
¥189
税込¥208
見開きがよく閲覧がしやすい丈夫な貼り表紙のリングファイル。
サイズA4タテ
材質再生紙(表紙芯材)、貼表紙/オレフィン素材、閉じ具/スチール
穴数2穴
高さ(mm)307
タイプタテ型
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

Dリングファイル
モノタロウ
¥189
税込¥208
書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式。
閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテ
材質オレフィン素材貼表紙
高さ(mm)307
材質(とじ具)スチール
とじ具の種類Dリング式
穴数2穴
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
表紙芯材に再生紙100%を使用。 プレスロックがとじ具を固定して、不用意な開閉を防止。しかもリング式なので、中途抜き差しも容易。
色青
サイズA4タテ
材質表紙:再生紙とじ具:スチール
付属品カラーインデックス1組
幅(mm)262
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
穴数2穴
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。
CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。
更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)64.4×120
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
消費電力(mA)120(5V)
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44 メス
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
関連キーワード