カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
さらに商品を絞り込む

「ファイルボックス 蓋」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
343602)ボックスファイル FL-081BF蓋付A4E 10冊 PLUS(プラス)[文具]343602)ボックスファイル FL-081BF蓋付A4E 10冊PLUS(プラス)[文具]
3,998税込4,398
1パック(10冊)
当日出荷
ダンボール地の風合いでシンプルなボックスファイルです。 フタ付きなので保存箱として使用できます。 両側の側面にも記入ができる罫線を入れました。
トラスコ品番197-0752材質ダンボールクラフト縦(mm)260横(mm)317罫線色:濃グレー
カードボックス B6 蓋無 木製 コレクトカードボックス B6 蓋無 木製コレクト
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
B6サイズのカードを分類・保管できます。カードボックスB6用フタなし木製。
材質木製質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×135×105
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:125 mm CSACTT003 CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:125 mm CSACTT003CAMDENBOSS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125 mm高さ = 50 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 125 x 75 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:90 mm CSACST001 CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:90 mm CSACST001CAMDENBOSS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ。幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け。はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ。洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観。高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性。
仕様材質 = ABS樹脂、奥行き = 90 mm、高さ = 35 mm、幅 = 50 mm、外形寸法 = 90 x 50 x 35mm、IP保護等級 = IP54、色 = グレー、蓋色 = グレー、シールド = なし、シリーズ = 1101RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:90 mm CSACTT001 CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:90 mm CSACTT001CAMDENBOSS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 90 mm高さ = 35 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 90 x 50 x 35mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:75 mm, 奥行き:190 mm CSACST005 CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:75 mm, 奥行き:190 mm CSACST005CAMDENBOSS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 75 mm幅 = 115 mm外形寸法 = 190 x 115 x 75mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:155 mm CSACST004 CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:155 mm CSACST004CAMDENBOSS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 155 mm高さ = 60 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 155 x 95 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:125 mm CSACST003 CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:125 mm CSACST003CAMDENBOSS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125 mm高さ = 50 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 125 x 75 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:110 mm CSACST002 CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:110 mm CSACST002CAMDENBOSS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 110 mm高さ = 40 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 110 x 60 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:155 mm CSACST004 CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:155 mm CSACST004CAMDENBOSS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 155 mm●高さ: 60 mm●幅: 95 mm●外形寸法: 155 x 95 x 60mm●IP保護等級: IP54●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: 1101●CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら