20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 優れた耐磨耗性を持っています。
1個
6,750 税込7,425
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。優れた耐磨耗性を持っています。
材質(柄) 特殊アルミ合金 全長(mm)140 アズワン品番7-166-02
1本
10,100 税込11,110
欠品中

磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。先端を鋭く尖らせた型で、細かい作業に向いています。内側はフラットになっています。
寸法(mm)125 質量(g)15
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)700 材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。先端は8501型と同じですが、口の内側がフラットになっておりワークに傷などをつけたくない時に適しています。
寸法(mm)125 質量(g)20
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。口先がワシの口のように曲っており、標準型とは違った使い方ができます。
寸法(mm)120 質量(g)18
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)セラミックピンセット
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。 材質先端:セラミック柄:非磁性ステンレス製
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 動画あり
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。 全長(mm)130 トラスコ品番351-6873 幅(mm)10 材質(本体)非磁性ステンレス 質量(g)20 先端寸法(mm)0.5 耐熱温度(℃)1000 材質(チップ)ジルコニアセラミック つまみ荷重(g)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。 材質セラミック 耐熱温度(℃)1000
1組
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンセラミックピンセット
エコ商品
チップ交換が可能な軽量タイプ ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。 フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。 軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック 質量(g)9 耐熱温度(℃)700(チップ) 先端幅(mm)0.5 アズワン品番64-5106-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している 耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃ 耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番360-7704 全長(mm)135 質量(g)19 適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。
材質(本体)特殊アルミニウム合金 材質(先端)ニューセラミックス
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10544 セラミック コンパクトハサミ Slice(スライス) 動画あり
コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。切れ味が抜群、サクサク切れます。刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。サイズ:150x66x9mm。刃渡り:40mm。材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン
寸法(mm)141×66.5×12.1 質量(g)32 刃長(mm)40 深さ(mm)42
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTZ-94 PTZ-51用交換チップ(標準先細) エンジニア 動画あり
PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
耐熱温度(℃)1000 材質ジルコニアセラミック 適合PTZ-51 トラスコ品番823-0733 セット内容ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
3,198 税込3,518
欠品中