20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハンディーカッター治具
ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
質量(kg)2.57
1個
13,090 税込14,399
当日出荷

作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)18
1個
230 税込253
当日出荷

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)31
1個
551 税込606
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)29 シリーズGF
1個
399 税込439
当日出荷


グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミジョイントセット(インナータイプ)です。
セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット 材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール 質量(g)48
1セット
410 税込451
当日出荷

ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)40
1個
330 税込363
当日出荷

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,206 税込2,427
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)139
1個
522 税込574
当日出荷