インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
1個
¥11,520
税込¥12,672
翌々日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット。高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ。成形トレイ付き。Facomモジュラー収納システムに対応
用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています。スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです。スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス
仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
1個
¥36,470
税込¥40,117
5日以内出荷
角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
1個
¥1,730
税込¥1,903
5日以内出荷
スリムプロファイルチゼル。クロムバナジウム鍛造鋼: エッジを57 HRC、インパクトヘッドを40 HRC で処理
全長(mm)235
質量(g)240
刃幅(mm)26
仕上ラッカー仕上げ
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械整備
セット商品数34
差込角(mm)6.35、9.5
トラスコ品番399-0664
質量(kg)2.04
ケース色オレンジ/ブラック
ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル
ソケットサイズ(mm)9.5、10~20、22
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)394
質量(g)1110
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
全長(mm)350
質量(g)41
全高(mm)33
刃幅(mm)16
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
全長(mm)385
質量(g)590
全高(mm)145
耐荷重(g)80
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
材質ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼
全長(mm)260
質量(g)520
最大切断能力(mm)7
圧着能力(mm)45~110
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
3つのブレード設定を選択できます。成形ハンドルハウジング5枚。亜鉛合金スライドボタン
質量(g)190
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)330
質量(g)1130
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)245
質量(g)345
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)245
質量(g)1000
1個
¥7,998
税込¥8,798
93日以内出荷
全長(mm)500
質量(g)645
全高(mm)103
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
幅(mm)40
全長(mm)330
規格CEマーク、ISO 15601、NF E 71-016、NF ISO 15601
全高(mm)108
材質(ヘッド)鋼鉄
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)380
質量(g)2800
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)300
質量(g)585
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
高い安全性のヒッコリーハンドル
幅(mm)43
全長(mm)248
質量(g)1300
規格CEマーク、DIN 6475、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)105
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
全長(mm)470
質量(g)590
全高(mm)130
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質ヒッコリー
形状大工タイプ
全長(mm)283
質量(g)270
規格NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)280
質量(g)250
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)300
質量(g)380
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)350
質量(g)960
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)350
質量(g)960
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
全長(mm)200
質量(g)185
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ