カテゴリ

  • 機構部品(92)
  • 作業服(44)
  • 作業工具(43)
  • 電気材料(23)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 縫製用品(16)
  • 事務用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)

「ファスナー 留め具」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3番金属ファスナー用上止め金具 YKK3番金属ファスナー用上止め金具YKK
219税込241
1袋(50組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質金属寸法(横×縦)(mm)約3×3
5番金属ファスナー用下止め金具 YKK5番金属ファスナー用下止め金具YKK(3件のレビュー)
249税込274
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質金属幅(mm)約7
3番コイルファスナー用下止め金具ニッケル YKK3番コイルファスナー用下止め金具ニッケルYKK(1件のレビュー)
219税込241
1袋(50個)
当日出荷
3番のコイルファスナーの下止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質金属幅(mm)約5参考/旧型式F2-226D
5番金属ファスナー用上止め金具 YKK5番金属ファスナー用上止め金具YKK(2件のレビュー)
249税込274
1袋(50組)ほか
当日出荷から翌日出荷
寸法(横×縦)(mm)約4×4材質金属
5番コイルファスナー用上止め金具 YKK5番コイルファスナー用上止め金具YKK
209税込230
1袋(50組)
当日出荷
5番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル寸法(mm)約2~3(縦・横)参考/旧型式5CIPT-T-C5-50
3番コイルファスナー用上止め金具 YKK3番コイルファスナー用上止め金具YKK(1件のレビュー)
209税込230
1袋(50組)
当日出荷
3番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル寸法(mm)約2~3(縦・横)参考/旧型式3CFPT-T-C5-50
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
789税込868
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
3番金属ファスナー用下止め金具 YKK3番金属ファスナー用下止め金具YKK(2件のレビュー)
219税込241
1袋(50個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
幅(mm)約5材質金属
スナップファスナーパンチ SK11スナップファスナーパンチSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
5番コイルファスナー用下止め金具ニッケル YKK5番コイルファスナー用下止め金具ニッケルYKK(1件のレビュー)
268税込295
1袋(50個)
当日出荷
金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。 生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質金属幅(mm)約7参考/旧型式5CIPB-B-C5-50
ファスナーロック 日本ロックサービスファスナーロック日本ロックサービス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス材質(レール)ステンレス
逆開オープンファスナー YKK逆開オープンファスナーYKK(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂長さ(cm)80
メタルファスナー 5番 YKKメタルファスナー 5番YKK(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5本)
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(cm)40
ポーチ用 コイルファスナー YKKポーチ用 コイルファスナーYKK
569税込626
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステルなどの樹脂を材質としているので、金属ファスナーに比べ柔軟性があります。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
クイックファスナー(ステンレス) オチアイクイックファスナー(ステンレス)オチアイ(16件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
コーナークランプ 栃木屋コーナークランプ栃木屋(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
フリースタイルコンビファスナー お試しセット 日本紐釦貿易フリースタイルコンビファスナー お試しセット日本紐釦貿易(4件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から3日以内出荷
今人気のフリースタイルファスナーが使いやすい寸法で登場!
セット内容ファスナー5本、リングスライダー5個材質ファスナー:ポリエステル、スライダー:亜鉛合金材長さ(cm)40
両開きファスナー YKK両開きファスナーYKK
789税込868
1袋(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
コイルの玉付両開きファスナーです。 スライダーが2個付いています。 チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂長さ(cm)40
オープンファスナー YKKオープンファスナーYKK(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(3本)
翌日出荷から3日以内出荷
フリースタイルファスナー YKKフリースタイルファスナーYKK(5件のレビュー)
199税込219
1巻(1.2m)
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(cm)120
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(22件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナージョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器許容荷重(N[kgf])100[10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
スティックファスナー スマートバリュースティックファスナースマートバリュー
989税込1,088
1箱(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
使い方いろいろ!
仕様裏面粘着テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー穴間隔(mm)80用
ロック付ファスナー 栃木屋ロック付ファスナー栃木屋
759税込835
1個
当日出荷
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等締付力(N[kgf])約68.7[7]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
ファスナー セット品 栃木屋ファスナー セット品栃木屋
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
カールファスナー カール事務器カールファスナーカール事務器(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100本)
当日出荷
カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
寸法(mm)(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5質量(g)100
ステンレスファスナー 栃木屋ステンレスファスナー栃木屋(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約58.8[6]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
ロック付蓋止 栃木屋ロック付蓋止栃木屋(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蓋止 栃木屋ステンレス蓋止栃木屋(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
ステンレス鋼製小型ファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスT型ファスナー 栃木屋ステンレスT型ファスナー栃木屋(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC質量(g)7.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋T型サインファスナー(ハトメGT)栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー サイズ08 クリップ LAMP(スガツネ工業)ファスナー サイズ08 クリップLAMP(スガツネ工業)
159税込175特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
セミ型パッチン WAKI(和気産業)セミ型パッチンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
ステンレス蓋止 栃木屋ステンレス蓋止栃木屋(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
予約販売
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)205RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー5型 栃木屋T型ファスナー5型栃木屋(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/-質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
ステンレスキャッチ蓋止め 栃木屋ステンレスキャッチ蓋止め栃木屋
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。
用途各種筐体・輸送機等締付力(N[kgf])245(25)材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら