カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に
材質ナイロン、POM、ステンレス
耐荷重(kg)5
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)38
長さ(m)6.1
入数1
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード