漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど
材質(スライダー・止め具)ステンレス
幅(mm)約70(閉時)
色黒
材質(テープ)ポリエステル
材質(エレメント)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-
質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])約49.1(5)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
関連キーワード