漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど
材質(スライダー・止め具)ステンレス
幅(mm)約70(閉時)
色黒
材質(テープ)ポリエステル
材質(エレメント)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
中紙入りで、軽量ローコスト。
大型図面などの保管、持ち運びに便利です。
仕様ファスナー付
材質ナイロン、PP
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ファスナー・マチ付
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く図面がよく見えます。非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
トラスコ品番363-7240
材質フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)収納用紙:A3
色透明
タイプA3
規格A3
縦(mm)340
横(mm)460
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
ゴム製のため、柔軟に伸びて固定できます。
振動を吸収低減します。
用途車両、機械等
材質エラストマー
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。
一般用(PPやPEにも対応) 。
長さ(mm)1000
幅(mm)25.4
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
洗濯中にファスナーが開いてきて洗濯物が飛び出すといった不満点を解消するため、ファスナー引き手を ストッパー部で止めて開いてこないようにしています。 。ストッパー部には、他の洗濯物に引っかかりにくい特殊な形状の面ファスナーを採用しています。引き手がとても大きくやわらかい布状で持ちやすく、ヒモ付なのでファスナーの開け閉めがラクラク。 。大きめファスナーレールを使用していますのでファスナー強度アップしています。生地強度もアップしています。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。 布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。 衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。 。乾燥機にもご使用いただけます。
色グレー
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケースなどに。
トラスコ品番206-3824
材質ステンレス(SUS)
幅(mm)22.8
高さ(mm)9.5
穴径(Φmm)受け:3.2
縦(mm)27
取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)58.8
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])約58.8[6]
材質SUS304、(シャフト)SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)19
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
締めしろの調整ができます。
ROHS対応品です。
用途各種ボックス、振動機器等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
サンシャインシリーズを使用したハウス入り口用防虫ネットで両面にスライダーがついているため、ハウス内外どちらかも開閉が容易です。
下部がおもりロープ加工となっているため、風によるバタつきを抑えます。
用途ハウス入り口用防虫ネット。
寸法(m)3×2.4
ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
材質鋼
高さ(mm)39
質量(g)1000
仕上クロメート処理
許容荷重(N)19600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
操作しやすいローレットタイプのファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質S、SUS304
質量(g)5.7
部品名称ファスナー、E形止め輪
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
8日以内出荷
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等
材質/処理(スプリング)SUS631/-
セット内容スプリング
質量(g)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
14日以内出荷
ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
材質鋼
質量(g)280
仕上クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ばね作用により耐振性に優れています。
許容荷重(N)784
許容荷重(N[kgf])784(80)
引付力N(kgf)58.8(6)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
高さ(mm)19.5
質量(g)110
推奨ねじM4サラねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具
許容荷重(N)300
引付力N(kgf)49(5)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
高さ(mm)12
質量(g)30
推奨ねじM3サラネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
セット内容TL-TL-66、TL-261
材質HSK16M
質量(g)6.5
部品名称スクリュウ型ファスナー
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。
内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等
締付力(N[kgf])約68.7[7]
材質SUS304、(シャフト)SUSXM7
取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)24
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
角カンが付属されており、束ねやすい面ファスナーです。繰り返し着脱可能です。
用途通信機・ドローン・理化学機械等
材質合成樹脂
タイプベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械などに。
トラスコ品番206-3836
材質快削鋼(SUM)
幅(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質SUM、SWP、SPCC
質量(g)8
部品名称ファスナーヘッド、スプリング、ホルダー、レセプタクル
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
色ブラック
材質(アッパー)合成繊維+合成皮革
材質(底部)合成底
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等
セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリング
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート
材質鋼
高さ(mm)16
質量(g)82
仕上クロームめっき
適合フックTF31、TF10
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1960[200]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
許容荷重(N[kgf])653[66]
適合フックTF15、TF30、TF50
質量(g)37
許容荷重(N)653
高さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
許容荷重(N[kgf])3266[333]
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
質量(g)240
許容荷重(N)3266
高さ(mm)24
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)250
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
セット内容スクリュウ型ファスナ-
材質HSK16M
質量(g)4.5
部品名称スクリュウ型ファスナー
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ