20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】TFリューム 協和産業(マット) カスタマイズ可
協和産業(マット)【オーダー】TFリューム
常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面は適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施しています。 裏面には糸(寒冷紗)を施し、気温による伸縮を抑え、糊貼り施工時の高い強度を実現しています。
用途バレエ、舞台、イベント サービス分類オーダー・加工
1本
18,560 税込20,416
3日以内出荷

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VN 【オーダー】オルティノフィルム マテリアル(単色レザー) VN AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 マテリアル(単色レザー) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,460 税込4,906
4日以内出荷

協和産業(マット)TFリューム
本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 幅(mm)1840 質量(kg)54
1本(9m)
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
182 税込200
当日出荷

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質塩化ビニールシートに片面エンボス加工をして滑りにくくしてあります。シートの厚みがあるため、耐久性にも優れた養生シートで、燃えにくいポリ塩化ビニール(PVC)製です。 選挙投票場やコンサートなどのイベント会場などの床養生などにも広範囲にご利用いただいています。
グレー 長さ(m)50 幅(mm)910 厚さ(mm)0.2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20 幅(mm)950 寸法(mm)950×20m エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 123 015
1巻(20m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VW 【オーダー】オルティノフィルム ウッドグレイン VW AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 ウッドグレイン 関連資料色柄見本(27.28MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,600 税込5,060
4日以内出荷

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。 難燃性です。 複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。 グリーン 材質塩化ビニール(PVC) 質量(kg)28 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協和産業(マット)平板(梨地)
艶無しの梨地調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)910 質量(kg)38
1本(20m)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生・体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など トラスコ品番792-4330 材質PVC 形状ロールタイプ 長さ(m)20 規格難燃性 厚さ×幅W(mm)1.5×915
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

回収されたリノリウムシートから生まれた軽量・強化マット。・ビニールハウスの出入り口などの養生。・通路、作業路のぬかるみ防止に。リノリウムとは「耐久性・抗菌性・防水性・帯電防止」に優れた天然素材。燃えにくく安全性に優れます。静電気も発生しにくいため、ホコリの吸着を抑えます。
用途祭事イベント会場や出入り口などの養生に 材質リノリウム 長さ(mm)1820 幅(mm)約910 厚さ(mm)約2 質量(kg)約5.5
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷