ファブリーズ独自の消臭成分がわずか10秒でお部屋のニオイを消臭し、毎日爽やかなお部屋に!
微細なミストが素早く効果的に広がる画期的な新スプレー採用、エアゾールガス不使用のスプレーで安全で、環境にもやさしい。
使用場所室内
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
マイクロミストから新香調、「ウォータリー・モリンガの香り」が発売!ファブリーズ独自の消臭成分で毎日爽やかなお部屋に!微細なミストが素早く効果的に広がる画期的なスプレーを採用、エアゾールガス不使用で安全で、環境にもやさしい。
香りウォータリー・モリンガの香り
シリーズファブリーズ
アズワン品番64-1214-13
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
マイクロミストから新香調、「ウォータリー・モリンガの香り」が発売!ファブリーズ独自の消臭成分で毎日爽やかなお部屋に!微細なミストが素早く効果的に広がる画期的なスプレーを採用、エアゾールガス不使用で安全で、環境にもやさしい。
香りウォータリー・モリンガの香り
シリーズファブリーズ
アズワン品番64-1214-12
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
空気のリフレッシュ、布製品の除菌・ウイルス除去。
シリーズ消臭力
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
ベビーカーやチャイルドシート、ベビーベッド、ぬいぐるみなどの除菌&消臭に!トウモロコシ生まれの消臭成分と薬用石鹸などに使用される除菌成分を採用で、お肌に直接触れる衣類や寝具にも安心。
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。
どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
シリーズファブリーズ
使用場所室内
危険物の類別非危険物
繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。
抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。
天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。
ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
布製品の除菌にも。
シリーズリセッシュ
トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭
使用場所トイレ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.066L
危険物の性状水溶性
スプレーするだけで自然な香り広がるインテリアアロマミスト。布製品や空間の消臭ができます。可憐なジャスミンなどを主体に、優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。優しいフローラルムスク調の香り。
香りホワイトムスク
危険物の類別非危険物
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
柔軟剤レノアハピネスと同じぜいたくな香りが一日中長続き!ファブリーズ同様99.9%除菌もできる!
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

トイレ消臭スプレー
モノタロウ
¥229
税込¥252
イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー
除菌効果でいつも清潔に保てる
持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所トイレ
シリーズ消臭元
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.28L
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
汗・皮脂臭を広く、ムラなく、一気に無臭化!
1プッシュで約1m広がるプレミアムスプレーだから、広範囲に均一にミストが広がります
布の奥まで浸透して、イヤなニオイを撃退
あとから付着する汗・皮脂臭の予防まで
99%除菌、99%ウイルス除去(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)
爽やかなそよ風の香り
シリーズリセッシュ
香り爽やかなそよ風の香り
使用場所室内
危険物の類別非危険物
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
シリーズトイレの消臭力
危険等級Ⅱ
使用場所トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量45.6mL
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。
シリーズファブリーズ
タイプ香りが残らないタイプ
アズワン品番64-1214-91
1本(210mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)1.3
仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
質量(g)400
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
全長(cm)41
試験電圧(V/1分)12000
関連キーワード