カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(3)
    • 液体・スプレータイプ除菌剤(3)
  • 日用品(1)
    • 手指消毒器(1)
絞り込み

「ファミリーガード」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L ジョンソンファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5Lジョンソン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
食品衛生法上の食品添加物です。食品やその他の材料、食器、まな板、包丁など食品に直接触れる物の除菌に使用できます。金属製品に対する腐食の心配も低減でき、分解清掃が難しい食品加工機器や調理器具の除菌に適した製品です。
用途どこでも幅広い範囲の除菌作業に。付属品専用つめかえ用ノズルトラスコ品番336-5124材質エタノール、添加物として乳酸、クエン酸ナトリウム、精製水幅(mm)233容量(mL)5000高さ(mm)249タイプ詰替奥行(mm)145容量(L)5繰り返し・詰め替え対応
ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc SICKソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dcSICK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x 3 ロックしたり電源を切ってバリアントを解放できます ロック及びドアの監視 LED ロックインジケータあなたの利点ガードに機械的なオフセットがある場合でも、頑丈な金属製アクチュエータヘッドによる高い信頼性 3 つのケーブルエントリグランドによる柔軟な電気接続 ドアの監視及び LED ロックの監視用の追加コンタクトにより、診断機能が向上しています スイッチング素子が異なるため、電気設備に最適なソリューションになります ボルトアクチュエータは、危険区域で人体を保護し、機械の望ましくない再始動を防止します用途回転可能、横方向にスライド可能、又は取り外し可能なガードを安全に監視します 移動中の個人用保護具 自動化された本番システムのプロセス保護注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0989アズワン品番65-7803-23
ファミリーガード 除菌スプレー 無香料 ジョンソンファミリーガード 除菌スプレー 無香料ジョンソン
419税込461
1個(300mL)
予約販売
エアゾールなので、広い面もラクラク除菌。使用できる素材は100以上(布製品・プラスチック・金属素材)。
用途ウイルス除去、除菌、カビの抑制、消臭成分アルコール(エタノール)、トリエチレングリコール、除菌剤使用方法表面の汚れを落としてから、表面が濡れる程度にスプレーする。そのまま約5分おいて乾かす。種別住宅用除菌剤容量(mL)300シリーズファミリーガード使用場所布製品、プラスチック素材、ステンレス等の金属、タイル等本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×215×53商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ファミリガードアルコール除菌 リビング・寝室用 ジョンソンファミリガードアルコール除菌 リビング・寝室用ジョンソン
579税込637
1個(400mL)
当日出荷
クイック除菌細菌だけでなくウィルスも除去金属、プラスチック、布製品にも使用可能
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水使用方法ティッシュペーパーや乾いた布などにスプレーして拭く。その後二度拭きは不要。約20cm離して、対象物が濡れる程度にスプレーし、そのまま乾かす。種別除菌剤シリーズファミリーガード本体サイズ(mm)102(W)×164(H)×57(D)使用場所リビング・寝室商品タイプ付替効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ファミリーガード アルコール除菌 リビング・寝室用 ジョンソンファミリーガード アルコール除菌 リビング・寝室用ジョンソン
499税込549
1個(400mL)
当日出荷
クイック除菌。細菌だけでなくウィルスも除去。金属、プラスチック、布製品にも使用可能
用途子ども用品(おもちゃ・マット・おまる・おむつ用ゴミ箱・ベビーカー・チャイルドシート)、ペット用品(おもちゃ・皿・トイレ・キャリー・ゲージ)のプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。電気製品・ファックスなどのプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。ドアノブ・手すり・ガラス・畳・机の除菌。ベッドや枕などの寝具、ソファ、クッション、カーテン、布製ぬいぐるみ、スリッパの内側・スニーカーの内側、カーペットの除菌成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水使用方法ティッシュペーパーや乾いた布などにスプレーして拭く。その後二度拭きは不要。約20cm離して、対象物が濡れる程度にスプレーし、そのまま乾かす。種別除菌剤シリーズファミリーガード本体サイズ(mm)102(W)×204(H)×57(D)香りフレッシュフローラル使用場所リビング・寝室商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら