28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質PP 滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
1箱(500本)
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン 仕様ラック材質(ポリスチレン) 滅菌滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌γ滅菌済み
1セット(48本)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121 遠心強度20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
1箱(1000本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

容量(mL)10 仕様EOG滅菌済 長さ(mm)104.5 材質(本体)アクリル 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16.5 アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

Kartell(カルテル)コニカルチューブ
スクリューキャップ付き 目盛付き
仕様スクリューキャップ付き・目盛付き
1ケース(750本)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP 規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌放射線照射済 材質(キャップ)HDPE 最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-85
1個(2本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
1個(2本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96ウェル ハーフスカートタイプ:0.1ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。ロープロファイルのための反応効率を高めます。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-84
1個(2本)
17,980 税込19,778
18日以内出荷

96ウェル エレベートスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:135mm●先端部径:12mm●軸径:5mm●材質(先端部/軸部):PCTFE●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-79
1個(2本)
19,980 税込21,978
18日以内出荷

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:135mm●先端部径:12mm●軸径:5mm●材質(先端部/軸部):PCTFE●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-78
1個(2本)
18,980 税込20,878
18日以内出荷

1箱(8本)
6,998 税込7,698
12日以内出荷

1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL)25 材質本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm)Φ30×75 アズワン品番4-792-01 遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷

サンプラテックスピッツ
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
1ケース(1000個)
23,980 税込26,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー 材質本体/PP、キャップ/HDPE 滅菌γ線滅菌済 耐熱温度(℃)‐80~+121 遠心強度20000G
1箱(10袋×20本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13m アズワン品番65-3825-29
1巻
1,998 税込2,198
4日以内出荷

丈夫なツーポジションスナップキャップは操作性に優れます。 厚く丈夫な独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
材質ポリエチレン
1箱(2000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)