24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌γ滅菌済み
1セット(48本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP 規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌放射線照射済 材質(キャップ)HDPE 最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質PP 滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
1箱(500本)
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121 遠心強度20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(500本)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー 材質本体/PP、キャップ/HDPE 滅菌γ線滅菌済 耐熱温度(℃)‐80~+121 遠心強度20000G
1箱(10袋×20本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン 仕様ラック材質(ポリスチレン) 滅菌滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)コニカルチューブ
スクリューキャップ付き 目盛付き
仕様スクリューキャップ付き・目盛付き
1ケース(750本)ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)5 目盛あり 胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 遠心強度3000×G
1箱(500本)
48,510 税込53,361
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
1箱(1000本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL)50 種別滅菌済 アズワン品番3-038-02
1箱(10袋×50本)
37,980 税込41,778
12日以内出荷

ホモジナイザーの交換により、エッペンドルフ1.5mマイクロチューブからファルコン50mLチューブまで対応できます。
付属品ACアダプタ 回転数(min-1[r.p.m])4000~18000 電源(AC V)100 50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷


EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831 形状自立型 容量(mL)50 高さ(mm)116 材質(本体)ポリプロピレン 目盛(mL)2.5 1袋入数(個)25 外径(Φmm)30 アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13m アズワン品番65-3825-29
1巻
1,998 税込2,198
4日以内出荷


1本ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)