ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとして
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
色濃灰色
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合アスファルト・モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。
紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理
成分ホウ素系化合物
色無色、透明
保管温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に
色黒
材質滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン
長さ(mm)滑り止め部/96
幅(mm)25
サイズフリー
標準質量(g/片足)11
ストラップ長(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
国産簡単ベッドセット、耐荷重100kgゆったりサイズ。3分割可能。
仕様自封栓弁採用(特許取得)
セット内容枕つきエアマット×1枚、枕なしエアマット×2枚、専用ストロー×3セット
材質本体:ポリエチレン100%、ストロー:ポリプロピレン、連結用ホック:ポリオキシメチレン
寸法(mm)使用時:650×1900×40、単体使用時:650×670×40×3枚
質量(g)300
耐荷重(kg)10
付加機能3分割可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。
毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐熱グローブ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
機能耐熱
全長(cm)24.5
耐熱温度(℃)(素材)280
材質ケブラー、FR(難燃性糸)、コットン、ポリエステル、その他
厚さ(mm)3
入数(枚)1
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)25
手の平幅(cm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐刃性レベル5手袋の手のひら側を耐針強度11.24N(1.15kgf)で覆い更に指部内側には超薄板ステンレス製のインナーアーマーを装着し、インスリン注射針も刺さらないプロテクト3重構造です。
用途病院関係の廃棄物処理やテーマパーク、公共施設等の清掃処理を手掛ける方たちの感染症リスクを下げるために開発された手袋です。
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。
用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗
材質(すべり止め)PVC斑点タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。
用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。
寸法(mm)45×92×12
質量(g)本体:16、総収容:116
収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
釘が使えない場所にループとフックで固定
用途超強力面ファスナーで家具等の転倒防止
セット内容ループとフック各1
引張強度(kg)垂直方向:56、並行方向:98
寸法(cm)5×20
適合材ABS、アクリルシート、アルミニューム、セラミック、タイル、波状ボール紙、ガラス、塗装壁面、ラッカー合板、ポリカーポネイト、ポリエステル、ガラスファイバー、ポリエチレン、鉄鋼(表面未塗装)、硬質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
色ライトグレー
サイズフリー
特性突刺し防止
仕様3D縫製
幅(cm)17
全長(cm)38
表面人工スエード
質量(g/双組)240
生地(中生地)ポリエステルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能高密度素材
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター!
ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。
非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。
海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
色青
特性耐切創
質量(g)80
横幅(mm)70
全長(cm)40
ゲージ数10
耐切創性EUカットレベル5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
日本製コインホームケースカードや紙幣が入り開閉が簡単。
用途チョットした外出時にもカードが入るので支払いが安心。
セット内容SIVOケース
材質外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、コインホーム接合部:ベルクロ(ループ、フック)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製コインホームとケースのセット、カードや紙幣が入るユニバーサルデザイン。
用途自分用にもプレゼントにも最適。
セット内容コインホーム・ブラック+SIVOケース
材質(ケース)外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、(コインホーム)本体/ABC樹脂、ストッパー/シリコン、(コインホーム接合部)ベルクロ(ループ、フック)
色ブラック
収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
日本製保冷剤、抗菌フィルムを使用、簡易保冷バッグが付属。
用途熱中症予防ハニカムインナー予備保冷用、お弁当など食品携帯にも。
セット内容蓄冷剤×10、簡易保冷バッグ×1
材質抗菌フィルム、高吸水性ポリマー、アルミ蒸着フィルム、ポリプロピレン、発泡ウレタン
寸法(横×縦)(mm)蓄冷剤:105×75、簡易保冷バッグ:220×280
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50g×10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
強度7.5N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。
帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。
材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4%
色黄
長さ(mm)330
幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐刃性、耐熱性
1双
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
熱中症予防に最適な帽子グッズ。
立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。
また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。
屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。
ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。
状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
色(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明
材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー
使用目的ムレ軽減
形状八角形
寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90
サイズフリー
質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。
通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。
材質(すべり止め)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。
ディスポーザル手袋の中に装着可能。
指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
サイズフリー
幅(mm)30
全長(mm)75
質量(g)18
アズワン品番4-264-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使い捨てトイレ
用途非常時のトイレ
材質吸収剤:ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、高機能吸水ポリマー、袋・紐:ポリエチレンフィルム
寸法(mm)袋:700/320×500×40μ(台形)、吸水シート:200×360×2
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数2~3回
吸収量(mL)約500
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
関連キーワード