135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工 外形寸法(mm)155×155×5.5
1個
199 税込219
当日出荷


[ファン用アクセサリ] ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
1個
429 税込472
当日出荷

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



適用フレームサイズ120mm用。指や異物が触れるのを防ぎます。ファンに取り付けるネット。
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1枚ほか
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
質量(g)180 耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
1個
889 税込978
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


サンワサプライファンガード
コンピュータケース用の12cmファンに取り付ける防護カバーです。指や異物が触れるのを防ぎます。
仕様対応ファンサイズ:12cm
1個
699 税込769
欠品中


樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

摂津金属工業フィンガーガード
RoHS
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用 質量(kg)0.037 表面処理めっき 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = ガラス繊維強化ポリマー。長さ = 120mm。幅 = 120mm。金属製フィルタ. ファン動作用の特殊部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスファンフィルター
RoHS
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー 寸法(mm)120用 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター厚さ(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります ホワイト 構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル 関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 周波数(Hz)50/60 仕様リブ付き セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 入力電圧(V)AC100~240 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 使用電圧範囲(V)90~264 2018年トラスコ掲載ページ3 0734
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンサイズ = 120mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 132mm。外部幅 = 140mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

オリエンタルモーターEMUシリーズ ファン
タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 フレーム厚さ(mm)38 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)DC軸流ファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24 種類DC
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2.2
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。
用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。 トラスコ品番556-2853 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37 網サイズ(mm)11×11
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷