カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(62)
  • 制御機器(7)
さらに商品を絞り込む

「ファン コネクタ 2pin」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
80PLUS TITANIUM認証電源 SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源SUPERFLOWER
151,397税込166,537
1個
5日以内出荷
Intel ATX 3.1規格に完全準拠した2800Wのフラッグシップ電源ユニットです。 産業グレードの品質で、サーバーなど極限のパフォーマンスを追求するシステム向けに設計されています。 Cybenetics Titanium 230V認証を取得しており、高い効率性と安定した電力供給を保証します。 冷却ファンは電源として初めて三相12モーターファンを採用しました。 大口径140mmの2ボールベアリング冷却ファンはベアリング周囲に銅製シャフトを採用し、動作中の安定性と耐久性が向上しました。 100%完全モジュラー設計を採用し、ケーブル管理を最適化することで、エアフローと熱性能を向上させます。 最新のグラフィックカード用コネクタ、12+4pin 12V-2×6を4基装備し、複数運用を想定した電源となっています。 日本製105℃コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 安心の10年間長期保証が付いています。
質量(kg)5.35適合規格ATX 3.1最大出力(W)2800電力(W)【'+12Vコンバイン】2799.6W【'+3.3V/+5Vコンバイン】100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86定格入力電力100V~240V/15A保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護コネクタ(ATX 20+4ピン)1 / (EPS/ATX 4+4ピン)2ケーブル長(mm)(ATX 20+4ピン)600 / (EPS/ATX 4+4ピン)750効率93~95%各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium 230V
SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC UltraSPARKLE(スパークル)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
・Intel Arc B580搭載グラフィクスカード・デュアルファン「ROC」シリーズ・ホワイトカラーモデル「LUNA」・OCエディション・Sparkle初のARGBライティング搭載モデル・105mm FDBファンを2基搭載・メタルバックプレート装備・「Intel AI Playground」対応・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応・グラフィクスクロック:2800MHz・ビデオメモリー:12GB GDDR6・メモリー帯域幅:456GB/s・メモリーバス幅:192-bit・補助電源:8pin × 2・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3・推奨電源ユニット容量:600W・TBP:210W・スロット:2.2スロット・寸法:230×128×44mm
仕様●Xe Core数:20●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:160●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:210W●搭載GPU:Intel Arc B580●補助電源コネクター:2×8 pin PCIe power connector●エンジンクロック:2800MHz●バススタンダード:PCIe 4.0(x8)●メモリータイプ:12GB GDDR6●メモリー帯域幅:456GB/s●レイトレーシングユニット:20●推奨電源ユニット容量(W):600 or greater PSU寸法(mm)230×128×44質量(g)880品名SPARKLE Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra Graphics Card型番SB580RW-12GOCスロット2.2 Slot出力端子映像:HDMI 2.1×1(最大7680×4320@120Hz)DisplayPort 2.1×3(最大7680×4320@60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
PowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボード POWERCOLORPowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボードPOWERCOLOR
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載・2スロットトリプルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)・ストリームプロセッサ: 2048Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:550W・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
仕様●DirectX 対応:12●OpenGL 対応:4.6●エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)●ストリームプロセッサー:2048●バススタンダード:PCIE 5.0×16●メモリースピード:20 Gbps ●メモリータイプ:16GB GDDR6●メモリーバス幅:128-bit●映像出力端子:1 x HDMI 2.1b2 x DisplayPort 2.1a●最小システム電力要件(W):550●搭載GPU:AMD Radeon RX 9060 XT●補助電源コネクター:One 8-pin PCI Express Power Connector付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40330×120×40(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC/WHITEスロット2 Slot Triple FanRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D)質量(g)499型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック)ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニットCOOLER MASTER
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
・ATX 3.1対応850W電源ユニット・80PLUS GOLD認証取得・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上・独立設計の熱制御により冷却性能が向上・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現・フルモジュラーデザイン・10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)寸法(mm)160 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 4+4 Pin:1EPS 8 Pin:1SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)PCI-e 6+2 Pin:412V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2500 RPM保護回路OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER MWE Gold 750 V3 ATX3.1 電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER MWE Gold 750 V3 ATX3.1 電源ユニットCOOLER MASTER
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・ATX 3.1対応750W電源ユニット・80PLUS GOLD認証取得・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上・独立設計の熱制御により冷却性能が向上・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現・フルモジュラーデザイン・10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)寸法(mm)160 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 4+4 Pin:1EPS 8 Pin:1SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)PCI-e 6+2 Pin:412V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2500 RPM保護回路OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・ATX 3.1準拠・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ブラック・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・ATX 3.1準拠・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ホワイト・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・650Wモデル・ATX 3.1準拠・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ホワイト・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出・2スロットトリプルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)・ストリームプロセッサ: 2048Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:550W・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket)品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Triple Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Reaper」シリーズ・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる・最適化されたデュアル90mmファン設計・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ・2スロットデュアルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・ストリームプロセッサ:2048 Units・メモリースピード:20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:500W・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Dual Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニットFSP
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・「VITA GM」850W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS Gold認証取得・Cybenetics gold 認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 850W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-850GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)11-5.5動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニットFSP
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
・「VITA GM」1000W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS GOLD認証取得・Cybenetics GOLD認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 1000W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-1000GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)12-6動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニットCOOLER MASTER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット・コンパクトなSFXフォームファクター・ATX 3.1対応・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属・80PLUS GOLD認証取得・SFX-to-ATX変換ブラケット付属・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整・高品質日本製コンデンサ採用・フルモジュラーケーブル・10年保証・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットFSP
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・「VITA GD」750W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120品名VITA GD 750W電源AT×12V V3.1最大出力(W)750ベアリング【ファン】HYB Bearing型番VITA-750GD入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90% at typical load保証期間5年保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2入力電流(A)9.5-4動作温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットFSP
12,980税込14,278
1個
予約販売
・「VITA GD」650W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120品名VITA GD 650W電源AT×12V V3.1最大出力(W)650ベアリング【ファン】HYB Bearing型番VITA-650GD入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90% at typical load保証期間5年保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:2SATA:6MOLEX:2入力電流(A)8-4動作温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
・「GLE」1000W電源ユニット・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価・100%日本メーカー製コンデンサ採用・高い静音性のHDBファン搭載・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応・各種保護機能搭載・製品寸法:150×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool ATX電源ユニット DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニットDEEPCOOL
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。
寸法(mm)150×140×86規格電源:ATX12V V3.1電源Active PFC+DC to DC機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)保証期間5年動作温度(℃)0 - 40保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLOファンHYB(流体ベアリング)、口径120mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65MTBF(時間)100000
PowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボード POWERCOLORPowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボードPOWERCOLOR
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンス銅層を含む12層PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・グレイシャーホワイトのLEDライティング・2.5スロットトリプルファンクーラー・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 2・最小システム電力要件:800W・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12/OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:800Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectorsスロット2.5 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボードASUS(エイスース)
48,980税込53,878
1台
33日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボードASUS(エイスース)
43,980税込48,378
1台
22日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB)・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 port (USB Type-C) supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs 1 × USB 20Gbps port supports USB Type-C display output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
FSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニット FSPFSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニットFSP
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
「MEGA TI」1350W電源ユニットATX 3.1対応80PLUS Titanium認証取得PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用135mm 流体動圧軸受ファン搭載Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティングフルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーターフルモジュラーケーブルデザイン各種保護機能搭載
仕様PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94寸法(mm)180×150×86規格ATX12V 3.1電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)合計1350ベアリングファン:Fluid Dynamic Bearing型番MEGA-1350TI入力電圧(V)100-240保護回路OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6入力電流(A)8-15動作温度(℃)50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS TITANIUMMTBF(時間)100000
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニットIN WIN(インウィン)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
「PII」シリーズ1300W電源ユニット80PLUS Platinum認証取得最新のATX 3.1準拠最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル135mm FDB冷却ファン搭載自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロールシステム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS304-12G SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS304-12GSILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました・完璧なヘアラインオールアルミボディ・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.45ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199型番SST-FS304B-12G対応5.25インチ/3.5インチインターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2設置場所5.25インチハードディスク溝x3データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12GSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き ・ツールレス対応・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.40ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。規格5.25インチハードディスク溝x 3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199型番SST-FS305B-12Gインターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12GSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.02ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198型番SST-FS303B-12G対応5.25/3.5インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2設置場所5.25インチハードディスク溝x2データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
80PLUS TITANIUM認証電源 SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源SUPERFLOWER
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
サーバー向けフラグシップモデルである80PLUS TITANIUM認証を取得した1600W電源「LEADEX TITANIUM 1600W」を最新規格であるATX 3.1規格に準拠させたモデルです。 産業グレードの品質で、サーバーなど信頼性が求められるシステムに最適な電源となっておりますボールベアリングを採用した140mmの大型ファンを搭載。高い信頼性と高寿命を実現しています。 オーバークロッカーはもちろん、NVIDIAの最新のRTX40シリーズを使用したパワーユーザーに最適の電源となっています。 80PLUSおよびCYBENETICSの 両Titanium認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。 SUPER FLOWER社製電源のフラグシップモデルとして最高級のサーバーグレード品質をご提供いたします。 一次側にはLLC共振コンバーターとともにフルブリッジのトポロジーが使用され、二次側にはマイナーレール用の2つのDC-DCコンバーターと組み合わせた同期設計が採用されています。 エネルギー損失と熱放散を効果的に制限するプラットフォームの超高効率のおかげで可能になりました。 105℃品日本製ポリマーや電解コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 PCIE 8pinを2つ使用し12V-2×6を生成するケーブルを2つ同梱しています。 1600Wという大容量な電源ということで、2つの高性能なグラフィックカードの出力に耐えうる電源となっております。
仕様+12Vコンバイン:1599.6W、+3.3V/+5Vコンバイン:120W質量(kg)3.6規格ATX最大出力(W)1600入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護ケーブル長(mm)コネクタ数/ケーブル長(ATX 20+4ピン):1/600、コネクタ数/ケーブル長(EPS/ATX 4+4ピン):2/750、コネクタ数/ケーブル長(PCIE 6+2ピン):4/750効率89~94%/負荷20~100%各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル寸法(mm)搭載ファン:135×135×25適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)本体寸法(mm)160×150×86最大静圧(mmH2O)3.39H2O構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC保証期間お買い上げ日より12年間保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDコネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)コンデンサの種類日本製 オール 105℃最大風量(CFM)89.88
SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
80Plus GOLD認証92mmファンの採用で最小18 dBAの低動作音を実現
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.36 kg出力(W)●+12V コンバイン:650●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:650動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mm FDBファン出力密度(W/L)819MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 600Wミニ冗長性Cybenetics Silver電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 600Wミニ冗長性Cybenetics Silver電源SILVER STONE(シルバーストーン)
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
600+600W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能 1+1冗長性構成 日本製電解コンデンサ ホットスワップ対応設計 便利な引き出しハンドル 業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4シルバー質量(g)4.1 kg出力(W)●+12V コンバイン:588●+3.3V & +5V コンバイン:180寸法150mm (W) x 86mm (H) x 199mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 212mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル51 dBA効率85% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Silverコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ3 x SATA コネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)467MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UBSILVER STONE(シルバーストーン)
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)1+1冗長性構成ホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4シルバー質量(g)2.15 kg出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:400動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-ALEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mVノイズレベル52 dBA効率82% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Bronzeコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED入力電圧90V~264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)699MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-RevSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
80 PLUS Bronze仕様による高効率40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの低動作音120mmファンPCI-E 8ピンおよびPCI-E 6ピンコネクタ対応全ブラックフラットケーブル設計デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応 (V1.4)
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.59 Kg備考シリアル番号が2021で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:650動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzeコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm) 6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)V1.21 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)2 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)V1.41 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)360MTBF(時間)100000ワット数ACアダプタ:3600システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)最大出力電流(A)ACアダプタ:650
SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
13日以内出荷
24時間無休、40℃で連続出力を提供 低動作音120mmファン 全ブラックフラットケーブル 奥行140mm現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.49 Kg出力(W)●+12V コンバイン:504●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:550動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzeコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力クラスをリードする66Aシングル+12Vレール80 PLUS Titanium認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファンフレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル厳格な ±3%電圧制御お
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 12cmファンを搭載したSFX-L規格 80Plus GOLD電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 12cmファンを搭載したSFX-L規格 80Plus GOLD電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
付属のブラケットでSFX-LフォームファクターおよびATX対応 クラスをリードする40Aシングル+12Vレール デュアルPCI-E 8/6ピンコネクタ対応 全て日本製のコンデンサ デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.4 Kg出力(W)●+12V コンバイン:480●+3.3V & +5V コンバイン:105寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 ~ 36 dBA (V2.0)効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様V2.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)V2.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム静音120mm ファン出力密度(W/L)484MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 650Wモデル SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 650WモデルSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
80PLUS GOLD認証 奥行14cm最低18dBA 12cm冷却ファン 40度の低温動作現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.64 Kg出力(W)●+12V コンバイン:636●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法150 mm (W) × 140 mm (D)× 86 mm (H)規格ATX最大出力(W)DC:650動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)360MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源SILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
80PLUS GOLD認証 奥行16cm最低18dBA 14cm冷却ファン 24時間/7日間連続40度の低温動作現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D)規格ATX動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音140mmファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750WSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファンデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.25 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら