246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスファンフィルター
エコ商品
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー 寸法(mm)120用 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター厚さ(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷

1袋(5個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リタールRittal ファンフィルタ
エコ商品
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935&#x27;) 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック タイプ140mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
4,580 税込5,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
2,810 税込3,091
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)【ファン】119×119 フィルターフィルター付きファン 材質(フレーム)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

幅(mm)210 厚さ(mm)91 寸法(mm)【ファン】180 材質(フィルター)フィレドン フィルター遠心ブロアフィルター 仕上【フレーム】プラスチック 材質(フレーム)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm fan grille and filter kit 材質High density ABS / magnet ブラック 質量(g)20 備考1.ご使用前にパッケージから取り外してください2.本体の移動・運搬時には紛失を防ぐためフィルタを外してください 型番SST-FF122B 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×120×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 80mm寸法 = 83.5 x 83.5mmフレーム材料 = ABSフィルター材料 = PUR長さ = 83.5mm幅 = 83.5mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 172mm寸法 = 179.3 x 151.9mmフレーム材料 = ABSフィルター材料 = PUR長さ = 179.3mm幅 = 151.9mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

幅(mm)142 厚さ(mm)64 寸法(mm)【ファン】108 , 120 材質(フィルター)フィレドン フィルター遠心ブロアフィルター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

長さ(mm)95 幅(mm)95 厚さ(mm)5 寸法(mm)【ファン】92、95×95 材質(フィルター)スチール フィルターフィルター付きファン 材質(フレーム)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター SST-FF125B
エコ商品
・インストールが容易な磁石式設計。・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上。・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット 材質高密度ABS /磁石 寸法(mm)120 (W) x 120 (H) x 5 (D) ブラック 質量(g)20.1 備考FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。 型番SST-FF125B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 92mm。寸法 = 125 x 105mm。厚さ = 17.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 125mm。幅 = 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 40mm。寸法 = 45 x 45mm。厚さ = 4mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 45mm。幅 = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 124 x 124mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 124mm。幅 = 124mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。画面の長さは 124 mm 、幅は 124 mm です。このスクリーンは、 119mm 及び 119mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
欠品中

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 60mm。寸法 = 65 x 65mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 65mm。幅 = 65mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。このスクリーンは、長さ 65 mm 、幅 65 mm のタイプがあります。この画面は、 60 mm / 60 mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 86.5 x 86.5mm。厚さ = 11mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 86.5mm。幅 = 86.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 119 x 119mm。フィルター材料 = アルミニウム。長さ = 119mm。幅 = 119mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 85 x 85mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 85mm。幅 = 85mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。この画面の長さは 85 mm 、幅は 85 mm です。このスクリーンは 80 mm 及び 80 mm のファンに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・ハニカム構造グリルが気流を集中。・内蔵フィルタがクラスをリードするホコリ減少を実現。・すべての120mmのファンとの高い互換性
仕様応用:120mmファングリルおよびフィルターキット 材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター 質量(g)20 備考ネジ4本付属 型番SST-FF121W (ホワイト) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121B
エコ商品
・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化 。・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現 。・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ。・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)
材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター 質量(g)実質量:20 (FF121B) 備考ネジ 4本付属 型番SST-FF121B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120 設置場所120mmファングリルおよびフィルターキット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 126 x 126mm。厚さ = 13.5mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 126mm。幅 = 126mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷