303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。バッテリーは容量6700mAh出力がDCプラグ(ファン用)とUSBの2タイプ装備したオリジナル。バッテリーはUSB出力装備で電熱ベストやスマホ充電にも。ファンは90mm穴用ハイパワーモデル。風量は3段階切替強(約2.5時間)・中(約3.5時間)・弱(約6.5時間)。高耐久ケーブル標準装備。凹凸感のある見え方とぬめり感が持ち味のデニム調ベスト。首元に風が流れる背中ダクト仕様。右胸にはペン差しやカラビナなど装着可能な杉綾テープ付き。裾風漏れ防止の総ゴム仕様。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ベスト×1着・パワースケルトンイエローファン×2個・マルチモバイルバッテリー6700mAh×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個 厚さ(mm)38(ファン) ネイビー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー) 混率(%)ナイロン75、ポリエステル25 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) 定格容量24.12Wh 連続使用時間(時間)約2.5(強)、約3.5(中)、約6.5(弱) バッテリーLi-ion電池 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 寿命約2000時間(ファン) バッテリー電圧(V)3.6 風量調整3段階切替 充電時間(時間)約4.5 入力電流(A)2(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)6700 充放電回数(回)約300
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色の切り替えしでおしゃれ度アップ。 アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容服のみ 材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
1着
4,390 税込4,829
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%)ポリエステル100
1着ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー タイプフルセット 混率(%)ポリエステル100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能 素材ポリエステル100%
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
用途空調ウェア セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 混率(%)ポリエステル100 機能ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1着
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%)高密度ナイロン100
1着ほか
6,590 税込7,249
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。紫外線対策に効果的なポリエステル素材を使用し、過酷な環境での有害な紫外線からガードします。ケーブル止めマジックテープ付き。首回り風抜け仕様
用途空調ウェア セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 混率(%)ポリエステル100
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40 容量25800mAh 質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50 出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W 入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max) 素材ポリエステル
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レジャー、アウトドアに最適なシンプルでスッキリしたデザイン。
混率(%)ポリエステル100 仕様胸ポケット、脇・裾ニットパイピン、脇メッシュ、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ 生地性能冷感素材
1着
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 素材ドビー(ポリエステル100%)
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 シルバー 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ 脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
仕様スーパーチタン加工 混率(%)ポリエステル100 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イベントなどの熱中対策に。
混率(%)ポリエステル100 仕様脇メッシュ、アームホール高品質ニットパイピン、ファスナーガード、YKK軽量ファスナー使用、ゴムスピンドルストッパー(両脇裾)、出し入れ簡単両脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ 生地性能反射
1着
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 厚さ(mm)【ファン】40 質量(g)【ファン】89 容量(g)【バッテリー】340 混率(%)ポリエステル100 充電時間(時間)3.5
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 ホワイト 混率(%)ポリエステル100
1着
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ 素材ポリエステル100%
1着
4,500 税込4,950
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 素材タフタ(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 ネイビー 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン1個の仕様となります。)。シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!
用途暑さ対策空調ベスト セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×1個、3200mAhバッテリー×1台、充電用ケーブル×1本 シルバー 混率(%)ポリエステル100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8
1個
4,690 税込5,159
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容エアベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き 裏地チタンコーティング加工 連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒) 機能撥水/チタンコーティング/遮熱 バッテリーJIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 素材ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア 混率(%)ポリエステル100
1セット
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 素材ドビー(ポリエステル100%)
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能帯電防止、伸縮素材 生地エコストレッチリップストップ 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
1着
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210
エコ商品
横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 夏仕様
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。 仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、片布付、裾総ゴム仕様 エコマーク認定認定 素材高密度タフタ、ポリエステル100% 材質(ファスナー)金属 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 アーミーグリーン 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。フルハーネス対応。ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ付き。首回り風抜け仕様。制電素材を使用し、ファスナー・ドットなどすべてプラスチックにすることで、静電気を抑えてホコリや花粉を寄せ付けない。フードの耳部分はコンプレッション素材で聞こえやすくムレにくい。
用途空調ウェア 仕様フルハーネス対応 セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 適合規格製品静電JIS T 8118 混率(%)ポリエステル100
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec ACアダプター RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 厚さ(mm)【ファン】40 質量(g)【ファン】89 容量(g)【バッテリー】340 混率(%)ポリエステル100 充電時間(時間)3.5
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 素材タフタ(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 素材ドビーポリエステル100%
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)