呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。
セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本
寸法(mm)76×40×27
サイズフリー
質量(g)38
電池リチウムイオン
充電時間(時間)バッテリー:約2
アズワン品番64-9621-02
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を
涼しく快適にするマスク専用ファンになります。
不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。
通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。
軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。
セット内容USBケーブル、専用ポーチ
材質ABS、PP
質量(g)22
消費電力(W)0.5
電源USB充電式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間(時間)約5
商品タイプ扇風機
1個
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプマスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5
色白
バッテリー容量(mAh)1400
充電電圧(V)DC5/106mA
消費電力(W)0.5
付属品USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格PL1
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP8号
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BLA-6型
公称稼動時間(時間)6.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターBLA-6型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプマスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5
色黒
バッテリー容量(mAh)1400
充電電圧(V)DC5/106mA
消費電力(W)0.5
付属品USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番3-5645-01
ファン大風量型
商品タイプ本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン
入数(枚)1
機能接触冷感
ひもタイプ耳かけ
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07
質量(g)400
タイプフード
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに
仕様国家検定:合格品
トラスコ品番125-9056
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接
種別通常風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)278以下
規格PL1
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
国家検定合格番号第TP1号
公称稼動時間(時間)平均8.5
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
充電可能回数約300
適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
トラスコ品番795-3615
質量(g)710
粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号第TP122号
性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数指定防護係数:33
種類(面体)半面型
防水性IP54
公称稼動時間(時間)約6.7
フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
軽量で耐久性に優れる。
材質面体枠/カイダック(透明)
ファンで風を送る、呼吸が楽なエアーマスク。ファンバッテリー一体型で連続使用時間約6時間。クリーンな風をマスク内へ送り、息が楽に吸えるエアーマスク。マスク・高性能モーター・エアーフィルターのフルセットですぐに使えます。風漏れ防止対策でマスク内涼風爽快。マスクは立体FIT形状で、耳が痛くなりにくく、シワがよりにくいです。また、高い伸縮性と耐久性で手洗い可能。PM2.5対応の特殊フィルターを採用。PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)の超微小粒子の捕集効率75.5%。
仕様●セット内容:専用ファン×1台・フィルター×3枚・専用マスク×2枚・充電用microUSBケーブル×1本・マスク調整ストッパー×2個・マスク調整ワイヤー×1本●サイズ:縦76mm×横40mm×奥行27mm●重さ:約38g(マスク装着時)●バッテリー充電時間:約2時間、連続使用可能時間:約6時間(弱モード時)●風量切替:3段階(強・中・弱)●素材:マスク/ポリウレタン100%、フィルター/ポリエステル60%・レーヨン40%●バッテリー:リチウムイオンバッテリ(ファン・バッテリー一体型)
アズワン品番65-8965-03
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー無し、開閉窓
材質バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)500
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220
開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料(0.44MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)753以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号第TP81号
充電時間(時間)約3
適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。下からの光を防ぐアゴカバー付。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー付き、開閉窓
材質バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)520
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220
開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料(0.44MB)
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
0.1μmまでキャッチする静電フィルターを搭載。
2枚入(1台分)。
交換目安:1ケ月
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
トラスコ品番773-7963
質量(g)114
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番208-3326
性能区分:大風量形
タイプ大風量形
粒子捕集効率(%)99
充電時間(時間)3
型式検定合格番号第TP107号
対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム
適合フィルターW2A
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
純銀の糸「ミューファン」の機能性「抗菌防臭性」は清潔に使い続けたい寝具には欠かせないものであると考え、普段お使いの寝具に欠かせないであろう襟カバーが完成。純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による変色を解消した特殊糸。大自然が生んだ「銀の機能性」と「輝き」が、そのまま繊維になったもの。従来品にあるようなただの汚れ防止の襟カバーではなく、口や鼻周り等の呼吸器や襟元の衛生を考慮した抗菌性の糸ミューファンを生地に起用。さらにカバーが外れにくいように丈を長めの65cmに設定。メーカー従来品の襟カバーより長めのデザインを採用した。本品は純銀のチカラで雑菌の増殖を抑えることが出来る優れモノ。菌の増殖を抑えることが出来るため、雑菌が合わさった時に発生するあのイヤ~なニオイ、「 生乾き臭 」の発生を防ぐことが出来る。しかも、この効果は10回の洗濯後でも持続することが検査の結果判明しております。【帯電防止機能】発生した静電気が自然にミューファンから放電されるため、乾燥時の"パチパチ"や生地のまとわりつきを緩和することが出来る。同時に静電気によるホコリの吸い寄せも緩和するので、汚れを防ぐ役割も果たす。ゴムフィット式で取り付け簡単。汚れを防ぐので、掛け布団カバーを洗う回数が減って、お手入れが楽になります。丈は長めの65cm
【抗菌防臭機能】 本品は純銀のチカラで雑菌の増殖を抑えることが出来る優れモノ。菌の増殖を抑えることが出来るため、雑菌が合わさった時に発生するあのイヤ~なニオイ、「 生乾き臭 」の発生を防ぐことが出来る。しかもこの効果は10回の洗濯後でも持続することが検査の結果判明しております。 、【帯電防止機能】発生した静電気が自然にミューファンから放電されるため、乾燥時の"パチパチ"や生地のまとわりつきを緩和することが出来ます。同時に静電気によるホコリの吸い寄せも緩和するので、汚れを防ぐ役割も果たします。ツートンカラー(ダークグレイ×シルバーグレー)、全周ゴム付きで着脱が簡単。純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による変色を解消した特殊糸。大自然が生んだ「銀の機能性」と「輝き」が、そのまま繊維になったもの。
粉じん・粉体の侵入を防ぎます。
TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。
トラスコ品番194-9964
セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971)
質量(kg)0.762
1箱
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
。WZファンマスク専用の取り替え用エアーマスク。呼吸が楽な取り替え用のエアーマスク。WZファンマスク専用の取り替え用エアーマスク。風漏れ防止対策でマスク内涼風爽快。マスクは立体FIT形状で、耳が痛くなりにくく、シワがよりにくいです。また、高い伸縮性と耐久性で手洗い可能。風漏れ防止対策。
仕様●材質●▼ポリウレタン100%
アズワン品番65-8965-05
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。JIS規格 適合済
材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)100×138
1箱(30枚)
¥659
税込¥725
6日以内出荷
飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。JIS規格 適合済
材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)100×138
1箱(30枚)
¥659
税込¥725
6日以内出荷
アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
トラスコ品番773-7491
粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。
用途故障時の交換パーツ。
適合ライフセーバー用パーツ
トラスコ品番406-9959
適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
材質/仕上ABS
質量(g)190
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
10分で99.9%除菌
充電式でカバンなどに入れて持ち歩き使用できます。(充電はUSB端子)
用途繰り返し使うマスクを乾燥+99.9%除菌(ガイドを外せばマスク以外の物も除菌できます)
材質ABS樹脂
質量(g)182
電源(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×36
連続使用時間除菌モード:約10時間(1回10分)、乾燥モード:約3時間30分(1回10分)、除菌&乾燥モード:約3時間(1回20分)
機能乾燥/除菌モード:10分間ファンによる乾燥を行った後、除菌を10分間行います、乾燥モード:ファンによる乾燥のみ10分間行います、除菌モード:除菌のみを10分間行います
波長(nm)UV-C/260~280
バッテリーリチウムポリマー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1300
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。
用途溶接作業、研磨、研削作業。
トラスコ品番854-7302
適合機種LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業
国家検定合格番号第TP5号
質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下
粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)
フィルターBRD-7型
機構呼吸追随方式
送風設定中・重作業用
公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)
防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
アズワン品番1-8833-01
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
好きな香りをつける事ができるアロマシール。精油や香水などを付けてマスクや衣類に貼るだけで、ニオイや蒸れ、ストレスを軽減することができます!職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたいかたにお勧め。直径15mmというミニサイズのためあまり目立ちません。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。ハッカ油やアロマオイルを滴下し衣類などに貼り付けることで、蚊よけなどに使用いただくなどの工夫も出来ます。
用途マスク、衣類、アロマ、携帯ディフューザー、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換
仕様シールにごく少量の香料(精油・香水等)を滴下し、マスクや衣服などに貼ってください。(スポイトなどを使用すると滴下しやすくなります。)
容量(mL)滴下量:0.02以下/枚
直径(Φmm)15
香りクリア(香りなし)
1袋(8シート×15枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。
小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク
仕様電動ファン耐久時間/約2000時間
付属品電池、充電器
性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
粒子捕集効率(%)99.97
国家検定合格番号第TP101号
フィルターBRD-82
機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)
ひもタイプタイプSBW/SAW
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター研磨作業・その他一般粉じん作業対応。雷管取扱い作業対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ