1,281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
150,000 税込165,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容ファンセット 厚さ(mm)38 騒音値(dB)40(風量1) 最大風量(m3/min)2.7(風量4)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7022 材質ステンレス 質量(kg)10 高さ(mm)152 奥行(mm)610 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)10.8 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

omron(オムロン)ボックスファン R87B
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ 周波数(Hz)50/60 適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言) 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(軸受)ボールべアリング 保護方式インピーダンスプロテクト
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
1枚
11,980 税込13,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
11,900 税込13,090
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7049 材質ステンレス 質量(kg)19 高さ(mm)152 奥行(mm)1220 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)24.3 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラックXレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,590 税込3,949
当日出荷


お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器 厚さ(mm)ファン:43 直径(Φmm)穴部分:90、ファン:103 外径(Φmm)穴部分:140
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
13日以内出荷


1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーターユニット
エコ商品
ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
幅(mm)480 ブラック 奥行(mm)58 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7014 材質ステンレス 質量(kg)8 高さ(mm)152 奥行(mm)500 間口(mm)500 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)6.1 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7031 材質ステンレス 質量(kg)18 高さ(mm)152 奥行(mm)915 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)15 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-6999 材質ステンレス 質量(kg)3 高さ(mm)122 奥行(mm)250 間口(mm)250 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)1.6 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg)15 消費電力(W)100/121 電源AC100 1Φ 50/60Hz 構造帯電防止ABS樹脂 フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター 集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上 騒音レベル(dB(A))57 処理空気量(m3/min)8.0
1個
229,800 税込252,780
15日以内出荷

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています
材質ステンレス 電源(V)単相AC100~240(50/60Hz) 構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V) 効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて) ファンDC軸流ファン
1式
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス 電源単相AC100V~240V(50/60Hz) 構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ) 捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5枚)
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など 仕様HEPAフィルター(ATML装備) 高さ(mm)145 材質(本体)ステンレス(SUS430) 間口(mm)610 電源(V)AC100 捕集効率(%)99.99以上
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番62-2518-32
1枚
109,800 税込120,780
40日以内出荷

BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
適合シロッコファンユニットBF型 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。
種別本体 アズワン品番3-5475-01
1個
759,800 税込835,780
5日以内出荷

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別既存ファンニュニット接続用
1個
439 税込483
3日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として 質量(kg)13 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195 対応機種SUBSP1GS(T) 産業用 処理風量(m3/min)17 フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座) 騒音値(dB)約70 最大消費電力(W)300
1セット
209,000 税込229,900
16日以内出荷

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0~90 寸法L(mm)92.5 寸法H(mm)72 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1(冷温水) 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC406 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ 付属品付属ファンケーブル:FY5540 穴径(Φmm)対応ウエア:90 本体質量(g)98※ファン1個の値 羽根枚数5 モーターブラシレスモーター 本体厚さ(mm)Φ106×D39 取付け方法ネジ式 適合バッテリーGB428/GB428PD 適正電圧(V)DC6~28 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファン
取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 質量(kg)0.7 保護等級IP2X
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)