66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファングレー 2個 グレー 種別ワンタッチファングレー 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラックXレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,590 税込3,949
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン 厚さ(mm)47 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン ブラック 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
セット内容ファン×2、ケーブル×1 ブラック×ブルー 質量(g)131 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53 アズワン品番64-8889-35 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)7.2V:約30、6V:約25.9、5V:約22.4、3.3V:約16
1セット
4,400 税込4,840
5日以内出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン グレー 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい! 高所作業に最適なファンリング
セット内容ロック式リング2個 適合【ファン】FAN2200 / FAN2400 質量(g)48(2個) 風量(L/sec)【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
900 税込990
当日出荷

最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
セット内容パワーファン対応バッテリー×1、ケーブル×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1 質量(g)131 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53 アズワン品番64-8889-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,200 税込15,620
5日以内出荷

アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き 裏地チタンコーティング加工 連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒) 機能撥水/チタンコーティング/遮熱 バッテリーJIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 素材ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片手でのファンリング脱着が可能になりました。 ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。 貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。
セット内容ファン×2、ケーブル×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,800 税込4,180
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン ブラックXレッド 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

1組
5,090 税込5,599
6日以内出荷

猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。
セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策 仕様ペルチェプレート一体型ファン対応服穴径:90mm電圧:15V最大風量:約80L/秒(2個)冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)風量切替段数:9段階冷却プレート切替段数:9段階バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュケーブル端子:専用6Pin端子充電コネクター:type-C充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー) 内容ファン:2個接続ケーブル:1本リチウムイオンバッテリー:1個バッテリーポーチ:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
1セット
32,980 税込36,278
欠品中

雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン 厚さ(mm)40 ブラック 質量(g)110 ※ファン1個の値 定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値) 動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値) 適合バッテリーBTSP1/BT23221 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
用途暑熱対策 仕様色:ブラックバッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)充電コネクター:type-C充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー) 内容リチウムイオンバッテリー:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容ケーブル トラスコ品番770-5972 種別ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510) 厚さ(mm)【ファン】47 質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個) 出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V) 連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時) 寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
1セット
22,980 税込25,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)85 質量(g)287 高さH(mm)102 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23421使用) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)27 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1個
8,200 税込9,020
当日出荷

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
5日以内出荷

猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用バッテリー&ACアダプタ。こちらの商品は、専用バッテリー1個と専用ACアダプタ1個のセット売りです。※専用ファンは別売りになります。
セット内容バッテリー 1個 充電器 1個 出力電圧DC7.2V/6.0V/4.5V/3.0V(20W max) 入力電圧(V)DC8.4/1.2A バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズのみ セット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411) 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

ゴールドウインベンチレーションフード
エコ商品
クリーンルーム用フードの前面開口部に透明な樹脂レンズを装着し、モーターファンでフード内部を陽圧にするフードシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。程良いタックが動きに沿ってしなやかなライン!
仕様ウエスト総ゴム タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル85/綿15 生地ミューファントリコットニット RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応 性別女性用
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナガイレーベンチュニック HO-1682
エコ商品
誰にでも着やすいシルエットでシンプルなネイビーシリーズのパンツスタイルです。 衿元は涼しく、ファンデーションが付きにくくなっています。 光の透過性をおさえた、高ランダム扁平断面の糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。 高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
Tネイビー 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナガイレーベンチュニック HO-1672
エコ商品
ウエストベルトがない、シンプルなシルエットのネイビーシリーズです。 衿元は涼しく、下を向いてもファンデーションが付きにくくなっています。 光の透過性をおさえた、高ランダム扁平断面の糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。 高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
Tネイビー 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自重堂WHISeL チュニック WH10701
エコ商品
ほんのり愛らしい小さな衿とパイピング。銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。WH10112レディースパンツ(すっきり)、WH10142レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。
仕様小物用二重ポケット タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル85/綿15 生地ミューファントリコットニット RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応 性別女性用
1着
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421) 幅(mm)85 質量(g)287 高さH(mm)102 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23421使用) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)27 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
10,500 税込11,550
当日出荷

仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。 遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
素材高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%) 種別空調服(TM)ベスト(フード付)(ファン無し) 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー 機能遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,690 税込5,159
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。 遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
素材高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%) 種別空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)(ファン無し) 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 機能遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。 汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下における屋外作業などで働く方のパフォーマンスを向上します。 吸汗速乾性と伸縮性に優れたストレッチ素材と運動時の筋肉サポートを兼ね備え、生地の肌側面に施された特殊冷感プリントが汗に反応し、 吸熱特性により生地の温度を下げることで、涼しく快適な状態をキープして体をクールに保ちます。 2方向ストレッチ素材でどんな動きも妨げず、UVカット仕様で紫外線から体を保護し、抗菌防臭加工により「不快な臭い」の発生を防ぎます。 ファン付きの衣類や風通しの良い衣服と組み合わせると、より涼しさを体感できます
材質ナイロン80%、ポリウレタン20%
1枚
4,790 税込5,269
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210B セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)83 質量(g)280 高さH(mm)94 機能防水・防塵(JISIP55規格適合) 充電時間(時間)約8(LIACR使用) バッテリー容量(mAh)6500 厚さD(mm)25 出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、 RoHS指令(10物質対応)対応 適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。 バッテリー容量(Wh)46.8
1個
8,000 税込8,800
当日出荷