仕様アラームなし
形状角形
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズMU
最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)
音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)
取付角寸法(mm)80
最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)
フレーム厚さ(mm)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
関連キーワード