気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。
裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。
ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在!
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル100
材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)
定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)
機能透湿/紫外線カット/撥水
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)バッテリー:約8
生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能帯電防止、伸縮素材
生地エコストレッチリップストップ
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
ボタン仕様ドット
アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き
裏地チタンコーティング加工
連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒)
機能撥水/チタンコーティング/遮熱
バッテリーJIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
素材ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ
素材ポリエステル100%
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能帯電防止、伸縮素材
生地エコストレッチリップストップ
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
空調服(R) の上に雨具を着用する際、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサー。高さがあるので、水分で雨具が重くなってもスペースを確保し、風を送り続けます。ファンを取り外さなくてもそのまま装着できる優れもの!
適合FAN2200シリーズ
質量(g)40(2個)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×60
素材ポリプロピレン
1組
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくする
質量(g)約7(4枚)
内容ファン保護ネット4枚
外寸(mm)直径 約80
ファンFA25112シリーズ/FA24112/FA23112シリーズ/FA01012/FAN2200シリーズ/FAN2400SPBB
素材ポリエステル
1セット
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すスタイリッシュフードベスト。
バッテリーとファンがセットになっているので購入後すぐご使用が可能となっております。
用途作業
色グレー
混率(%)ポリエステル100
やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ。装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)
質量(g)40(2個)
内容ファンキャップ2個
ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB
素材シリコン
外寸(cm)10.4
1セット
¥1,600
税込¥1,760
5日以内出荷
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ドビー(ポリエステル100%)
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
マイナス5℃!カジュアル 空調服(R)
様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。
生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。
新開発サイドファン
遮熱コーティング
紫外線カット
物の落ちにくい両胸ファスナーポケット
右胸に反射ロゴプリント入り。
両脇フラップ付きポケット。
左内側バッテリーポケット。
背中内側に保冷材ポケット付き。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
生地遮熱コーティングタフタ
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18
身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 夏仕様
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、片布付、裾総ゴム仕様
エコマーク認定認定
素材高密度タフタ、ポリエステル100%
材質(ファスナー)金属
エコマーク認定番号19 103 080
横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 。夏仕様
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様
エコマーク認定認定
素材高密度タフタ、ポリエステル100%
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)金属
エコマーク認定番号19 103 080
業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)95(ファン1個)
最大風量(m3/min)約5.0
素材ポリカーボネート
最大風量(L/sec)約83
直径(mm)ファン:102
1セット
¥5,400
税込¥5,940
10日以内出荷
両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。
ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に
色ホワイト
素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 夏仕様
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様
エコマーク認定認定
素材高密度タフタ、ポリエステル100%
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)金属
エコマーク認定番号19 103 080
こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
左胸の反射プリントで暗所での視認性向上
今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ
配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。
さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。
通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
セット内容服のみ
機能透湿/紫外線カット/撥水
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
遮熱コーティング フルハーネス対応
炎天下で長時間作業される方にオススメ‼
未加工品に比べ、マイナス5℃の遮熱効果を発揮します。
両脇ファスナーポケット。
調整ヒモで空気の抜けを調整。
サイドファン仕様。
左内側バッテリーポケット。
左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
ファン落下防止メッシュ。
両胸フックかけDカン付き。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
生地遮熱コーティングタフタ
材質(ファスナー)樹脂
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
高い再帰反射テープ
前後反射テープで高い視認性
首元調整紐で空気の抜けを調節
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能紫外線カット、遮熱性、UPF50+
生地遮熱マイクロタフタ
材質(ファスナー)樹脂
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。動きやすくて定番のベストタイプ
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。手元に風が来ない半袖タイプ
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応
付属品ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン
セット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント
セット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。反射テープで視認性アップ!。涼しさと動きやすさを両立するベストタイプ
仕様■フードゴム入 ■前ファスナー ■両脇ポケット■裾ゴム入 ■反射テープ■ファン取付け箇所(背面)2カ所■バッテリー用ポケット(左内側)■首元に空気の流れ道を作る調整紐
色ホワイト
素材ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。動きやすくて定番のベストタイプ
色グレー
サイズLL
胸囲(cm)124
肩幅(cm)48.5
着丈(cm)68.5
裾廻り(cm)93、最大:118
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
袖口(cm)最大:57.5
1着
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材ドビー(ポリエステル100%)
ミリタリーデザイン×こだわり抜かれた多彩なディテール。場作業やアウトドア、そして日常のスタイルにもマッチする、動ファン対応の半袖ブルゾンです。フルハーネスや安全帯に対応し、別売りのハンガーフックを位置調整しながら取り付ける事ができるナイロン素材の強固なテープを装備した、プロ仕様の設計です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント
セット内容服のみ
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100%
Z-DRAGONブランド初 上部ファン「空調服(R)」新登場!。首元にダイレクトに送風し更なる涼しさを実現。★首元にダイレクトに送風する上部ファンタイプ腰まわりがスッキリし、あらゆるワークシーンでの快適性を実現。★裏チタンコーティングによる-10℃の遮熱効果、UVカット機能を確保(未加工布比較)。★撥水加工により撥水性と防汚性を確保。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★着脱可能なフードを装備機能。空調服ベスト・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応
混率(%)【高密度タフタ(チタンコーティング)】ポリエステル100%
ファン穴を隠せばアクティブに活用できる2way仕様
優れた撥水性と透湿性優れた撥水性と透湿性
都会を意識した流行りのラウンドネックデザインと立体的なパターンでよりアクティブに。
素材は優れた耐久撥水性と透湿性を持ち合わせた高性能タフタを使用し、機能面・素材面まで考えられた高機能モデル。
セット内容服のみ
素材ポリエステル100%
機能透湿/撥水
仕様ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばカジュアルブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
お持ちのリュックに装着するだけで背中にたまった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負うことができます。
セット内容空調リュック02本体・ファン・スペーサー・ケーブル・電池ボックス(電池別売)
消費電力(W)強:約1、弱:0.2
本体質量(g)465(スペーサー・ファン・ケーブル・電池ボックス含む)
混率(%)ポリエステル100
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用の場合)
送風量強:約8.2L/秒、弱:約4.2L/秒
寸法(縦×横)(cm)46×62(外周約105までのリュックに装着可能)
1セット
¥7,590
税込¥8,349
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ