6,796件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。 仕様M4X25mm長ネジ+ナット 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質樹脂・鉄 羽根枚数10枚 外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
1個
919 税込1,011
当日出荷


1個ほか
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin 寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)800 定格出力電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
欠品中

1個ほか
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
84 税込92
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
76 税込84
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X15L 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.54MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.33MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.57MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.57MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.57MB) 図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.11、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.10、VSM-1020 燃料タンク・バッテリ部品_No.31、VSM110-15-1 メインフレーム・座席部品_No.35、GX-1500J 電装品部品_No.50、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.61、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.116、MJI300 1997ネン バッテリ部品_No.2、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.116、VSM-1010 ファンアーム部品_No.10、GX-1500J フロントボンネット部品_No.40、VSM-1020 ファンアーム部品_No.10、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.35、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.27、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.27、VSM-1020 薬液配管部品_No.12、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.31、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.35、VSM-1020 カバー関係部品_No.3、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.56、GX-1500J 燃料タンク部品_No.19、VSM-1010 ラジエータ・エアクリーナ・マフラ部品_No.16、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.116
1個
195 税込215
7日以内出荷


上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷




1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷


1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷