最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
回転速度高速
特性標準
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
形状角形
特性標準/小型/薄型
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
特性標準/小型/薄型
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
スピードタイプスタンダードスピード
特性標準/小型/薄型
種類ACファン
形状角形
特性標準
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)合成樹脂
色(フレーム)無塗装
色羽根:黒
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
仕様アラームなし
形状角形
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズMU
最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)
音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)
取付角寸法(mm)80
最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)
フレーム厚さ(mm)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
厚さ(mm)38
取付角寸法(mm)120×120
特性標準
関連キーワード