リード線UL1007 AWG24
形状角形
色ケーシング:黒、インペラー:黒
種類DCファン
モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
絶縁耐圧AC700V 1s
取付角寸法(mm)119×119
材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
種類DCファン
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
特性長寿命
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)38
入力電圧(V)DC24
最大静圧(Pa)201.64
最大風量(m3/min)2.81
音圧レベル(dB)57
定格回転速度(min-1[r.p.m])6300
消費電力(W)13
最大電流(mA)500
ベアリングボール
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性アラーム付
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)92.5×92.5
厚さ(mm)38
入力電圧(V)DC24
最大静圧(Pa)184.22
最大風量(m3/min)3.83
音圧レベル(dB)58
定格回転速度(min-1[r.p.m])5400
消費電力(W)16
最大電流(mA)950
ベアリングボール
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
種類DCファン
形状角形
入力電圧(V)DC24
特性長寿命
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270
最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6
音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)140×140
厚さ(mm)38
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性防水
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性可変速
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
関連キーワード
1
2
次へ