72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尾製作所ケースファン 40角あり
エコ商品
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。 ※定格電圧は24Vです。
仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ 寸法(mm)40×40×28 回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821 騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5 コネクタ3pin リード線長さ(mm)350 定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)40×40 厚さ(mm)10 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)24.89 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 消費電力(W)1.2 最大電流(mA)90 ベアリングボール 仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

厚さ(mm)10 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)19 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)0.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)24 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)47.3 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20 付属品取り付け用ネジ×4 消費電力(W)2.04 回転数(min-1[r.p.m])4000 騒音レベル(dB(A))28 アズワン品番64-0850-32 電源コード(cm)26 定格容量(A)DC12V 0.17 最大風量(CFM)18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

奥行(mm)28 ベアリングボール 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.15 音圧レベル(dB)25 最大静圧(Pa)34 サイズ(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
1個
1,398 税込1,538
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc
エコ商品
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 消費電力(W)0.48 ベアリングスリーブ 定格電流(A)0.04 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)12 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)10 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高風量/低騒音/軽量
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.7 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形 種類DCファン 特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
エコ商品
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

15mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容M3×22バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付:フランジナット×4 ブラック 規格セレート付フランジナット ねじ規格M3×22バインド ファン30~40mm角/15mm厚ファン
1個
219 税込241
5日以内出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リード線UL3266,AWG22 形状角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(ケーシング)アルミニウム 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


親和産業40mmファン用固定ネジ
エコ商品
40mmFAN用固定ネジ 40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。 タッピング用みぞ付 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格Φ4×10PT2 ファン対応:40mm角ファン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
209 税込230
8日以内出荷

10mm厚小型FAN用固定ネジ 10mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格M3x16バインド ナットセレート付フランジナット ファン対応:0~40mm角10mm厚FAN RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品M3 x 16バインドネジ x 4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5) x 4、M3セレート付 フランジナット x 4
1個
239 税込263
6日以内出荷

酷暑作業の熱中症対策に!熱い現場でもヘルメットの中に爽やかな涼風を!。屋内用、充電式、ファン付LEDヘッドライトです。
仕様屋内用 付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、フィルター×10、ズレ防止調整ゴム×2種、ノズル 質量(g)370 タイプセンサー付 スイッチプッシュ式 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×29×42(灯具のみ) 色温度スポット/6000K、ワイド/6000K 充電時間約3時間 使用電球LED 照度(Lx)[1m]スポット/515 ワイド/100・[3m]スポット/75 ワイド/15・[5m]スポット/30 ワイド/5 ビーム角(度)スポット/40、ワイド/160 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間スポット ファン強(連続)/3時間、弱(連続)/5時間、強(間欠)/3.5時間、OFF/12.5時間、ワイド ファン強(連続)/2時間、弱(連続)/3時間、強(間欠)/2.5時間、OFF/3.5時間、ファンのみ 強(連続)/5.5時間、弱(連続)/9.5時間、強(間欠)/7時間 点灯方式スポット、ワイド 光源色スポット/昼光色、ワイド/昼光色 LED2W RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)スポット/70、ワイド/80 電源アダプタIN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC5V-1.5A 定格光束(Lm)スポット/125、ワイド/200
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) 軸受種類2ボールベアリング 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-) 材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL, cUL, TUV, CE, UL94-V0 消費電力(W)1.4 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)11.9 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 種類DCファン 特性防水・防塵性
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4010 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 消費電力(W)0.4 ベアリングスリーブ 定格電流(A)0.08 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)12 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)10 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高風量/低騒音/軽量
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.2 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4020 消費電力(W)1 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.23 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)80
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷