26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.92 ベアリングスリーブ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40 電源電圧(V)DC5 風量(m3/h)11.9 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)190 ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000 終結タイプリードワイヤ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形 種類DCファン 特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形 厚さ(mm)4 質量(g)約1.3 種類DCファン 定格電流(A)0.02 入力電圧(V)DC3.3 材質(ハウジング)LCP樹脂 最大風量(m3/min)0.012 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 音圧レベル(dB)3 使用電圧範囲(V)3.2~3.5 取付角寸法(mm)16×16 最大静圧(Pa)4.7 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
欠品中

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)8 質量(g)約2.3 種類DCファン 入力電圧(V)DC5 材質(ハウジング)LCP樹脂 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 使用電圧範囲(V)4.5~5.5 取付角寸法(mm)17×17 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS・PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)50×50 厚さ(mm)10.5 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.28 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 消費電力(W)0.75 最大電流(mA)150 ベアリングボール 方向カーブ:前方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
RoHS
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 消費電力(W)0.4 ベアリングスリーブ 定格電流(A)0.08 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)12 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)10 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高風量/低騒音/軽量
1個
1,798 税込1,978
欠品中

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2 形状角形 質量(g)約20 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)41×41 材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)10 質量(g)約7 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)25×25 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
RoHS
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形 厚さ(mm)14.5 質量(g)約40 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.36 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 音圧レベル(dB)23 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)20 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性小型/薄型/低騒音/軽量
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 消費電力(W)1.4 ベアリングボール 方向カーブ:前方向 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.65 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)60×60 定格回転速度(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)19 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン 消費電力(W)0.45 ベアリングボール 方向カーブ:前方向 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)20 取付角寸法(mm)50×50 定格回転速度(min-1[r.p.m])3900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)10
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.15 音圧レベル(dB)25 最大静圧(Pa)34 サイズ(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
1個
1,398 税込1,538
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)