レグザの純正USBハードディスクV3シリーズ
通常録画のハードディスクとしても、タイムシフトマシンのハードディスクとしても使える大容量USBハードディスク。
レグザにつないで簡単録画・容量アップ
省スペース縦置き・横置き対応
ファンの音がしないアルミ放熱ボディ
24時間連続録画対応
インターフェースUSB3.0/USB2.0 USB ポートType B
容量(TB)4
録画時間タイムシフトマシン:約80時間、通常:地デジ/約約502時間、BS・110度CS/約355時間、4K放送/約258時間
電源(V)AC100・50/60Hz(付属のACアダプター使用時)、入力端子DC12(定格電流:2A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9(本体のみ、突起部を除く)
質量(kg)(本体のみ)1.1
消費電力(W)8
使用周囲温度(℃)0~40
付属品USBケーブル(1m)、縦置き用スタンド、ACアダプター、取扱説明書
グリーン購入法適合
色ブラック
ファンファン付き
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
関連キーワード