仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.4
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)34
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)39.83
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)160
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.9
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.51
音圧レベル(dB)27
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)27.38
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3.4
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)1.47
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)92.5×92.5
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
シリーズOD4010
消費電力(W)2.16
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.2
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.4
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.19
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.7
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 9.6m3/h。シリーズ = RLF 35。高さ = 51mm。幅 = 51mm。奥行 = 15mm。寸法 = 51 x 51 x 15mm。ファン回転速度 = 6700rpm。騒音レベル = 55dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm。IP定格 = 保護等級:IP20。垂直取り付け穴の間隔 = 43mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 139.4m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 363mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 363 x 50mm。ファン回転速度 = 3900rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 64m3/h。シリーズ = RLF 100。高さ = 127mm。幅 = 127mm。奥行 = 25.4mm。寸法 = 127 x 127 x 25.4mm。ファン回転速度 = 5100rpm。騒音レベル = 64dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 112 x 94.4mm。IP定格 = 20。垂直取り付け穴の間隔 = 112mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量 100 m 3 /h 、供給電圧定格 24 V dc を備えています。長さは 47.5 mm 、幅は 255 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 50mm。奥行 = 201mm。寸法 = 47.5 x 50 x 201mm。騒音レベル = 49dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型
付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
材質プラスチック
幅(mm)204
質量(kg)0.78
取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm
高さ(mm)204
奥行(mm)105
定格電圧(V)24 (DC)
定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27
定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7
保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
塗装色RAL 7035
騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51
保管温度範囲(℃)-30 ...70
換気風量(m3/h)20~1160
ファン軸流、直流モーター
風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-15 ...55
総質量(kg)0.989
取付奥行(mm)84 mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm。ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 308m3/h。シリーズ = RG 160 NTD。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 4200rpm。騒音レベル = 75dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ラジアルブロワ。 逆極性、ロックされたロータ、過負荷に対する電子保護。 流れの放射状方向 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 209m3/h。シリーズ = RG 160 N。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 2850rpm。騒音レベル = 66dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止
放電方式高周波AC方式
付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚
適合EMC指令、RoHS指令
材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC
質量(g)約790
出力電圧±約2kV
電源電圧(V)24(DC・±10%)
機能エラー出力、放電停止入力
消費電流(mA)700以下
使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65
イオンバランス±10V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)
除電時間(秒)約1
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)
オゾン発生量(ppm)0.04以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。
ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。
放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。
独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
仕様アルミダイキャストDCデュアルボールベアリングファン/アルミダイキャストフレーム/UL94V-0熱可塑性インペラ/ブラシレスモータ2xリードワイヤ(300mm)
形状丸形
厚さ(mm)88.9
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)64
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)24.07
音圧レベル(dB)64
取付角寸法(mm)Φ254
最大静圧(Pa)206.62
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+70
最大電流(mA)2650
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ベアリングスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3.5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)49.79
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ