空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
欠品中
RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐケーブル。
全長(mm)1023
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容ケーブル
トラスコ品番770-5972
種別ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり)
FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
セット内容ファン×2、ケーブル×1
色ブラック×ブルー
質量(g)131
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53
アズワン品番64-8889-35
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)7.2V:約30、6V:約25.9、5V:約22.4、3.3V:約16
1セット
¥4,400
税込¥4,840
5日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル
種類コントローラー付USB給電ケーブル
入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)
出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。
セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
1本
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ロングケーブル単体
アズワン品番65-1980-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
ULファン接続用ケーブル
用途快適ベスト・快適ウェア ULファン用
セット内容ケーブル
バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)
色ブラック
1個
¥1,190
税込¥1,309
3日以内出荷
RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐロングケーブル。
全長(mm)1183
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
種別フィルター
空調エアコン服等のファン用ケーブル
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。
設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス
変換タイプメス - オス
コネクタ1ファン用3ピン
コネクタ2ファン用3ピン
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル
種類USB給電ケーブル
入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)
出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
取り外ししやすい取っ手の付いた、エアセンサー1専用二股ケーブル
セット内容ケーブル
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
『VOLTCOOL』空調ファン専用ケーブルです。本製品のみでは使用できません。
用途VOLTCOOL空調ファン専用
色ブラック
サイズF
生産国中国
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル
種類コントローラー付DCケーブル
入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄)
出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
色ブラック
コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス
コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0%
ケーブル長(cm)約30
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
片手でのファンリング脱着が可能になりました。
ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。
貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。
セット内容ファン×2、ケーブル×1
RoHS指令(10物質対応)対応
24Vでハイパワーのワーカー向けファン付きウェア用のフラットファンセット。最大風量83L/秒と強力な風量を実現。ウェアから飛び出さないフラット設計で作業中の引っ掛かりなどを軽減。公式バッテリーとの組み合わせで最長12時間駆動。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
色ブラック
サイズF
質量(g)190
高さ(cm)40
縦(cm)12
横(cm)11
SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)【ファン】143(1台)
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
18V高出力長寿命のブラシレスモーター。風量4段階調節可能。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。ファンとバッテリーを一体化。過充電・過放電の保護回路付き。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。充電時間:目安約4~5時間。ファンの寿命:目安約3,000時間。充放電回数:目安約300回。服穴径90mm対応。
セット内容18Vケーブルレスファン×1・18Vケーブルレスファン専用バッテリー×1・本体充電用ケーブル×1
質量(g)【バッテリー】140【ファン】122/個
最大風量(m3/min)5.1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)【ファン】143(1台)
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
空調風神服24Vバッテリーとファン専用ファンケーブル。
セット内容ファン用ケーブル24V仕様(2023)
全長(mm)1023
ファン24V仕様
適合バッテリー24V仕様
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
3ピンコネクタのファン延長用です。
3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオス
ケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)
変換タイプメス - オス
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
用途空調ウエア用ファンキット
セット内容ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本
穴径(Φmm)服:90
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1023mm その他デバイス関連には非対応。
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
空調風神服24Vバッテリーとファン専用ロングファンケーブル。
セット内容ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)
全長(mm)1183
ファン24V仕様
適合バッテリー24V仕様
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1183mm。その他デバイス関連には非対応。
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)(ファン)38
質量(g)(ファン1個あたり)約100
ファン外径(Φmm)102
動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時)
アズワン品番64-8517-99
モーター寿命(時間)約5000
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ファンの電源ケーブルを延長します。
PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。
※但しPWM信号は検知出来ません。
仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオス
RoHS指令(10物質対応)対応
24V専用の先端補強材入り高耐久接続ケーブル。ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。コード長:約123cm。
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ケーブル
セット内容ケーブル
質量(g)33
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。
3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
・ 美しい全ブラックスリーブケーブル。・1個のマザーボードPWMヘッダで2台のPWMファンに対応
長さ(mm)100
色ブラック
型番SST-CPF01
コネクタ1-2変換PWMファン・スプリッタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ケーブルレスファン本体。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。高出力を可能にするBIGモーター搭載。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。
仕様●サイズ詳細:約H155×W106×D51mm●商品重量:約156g●素材:ポリカーボネート・ABS●最大風量:3.7m3/min(61リットル/秒) / 約2,000時間●羽枚数:5枚●DC差込:DC3.5×1.35mm●ファンの寿命:約1,000時間
アズワン品番65-8962-13
1個
¥2,890
税込¥3,179
8日以内出荷
1本
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オス
ケーブル長(m)0.5
1本
¥659
税込¥725
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ